カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
  • 二六製作所
  • ELPA(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
  • SMC(60)
  • カナテクス(1)
  • ケナメタル(4)
  • ニックス(1)
  • ニックス(日幸工業)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • 北川工業(1)
  • 富士元工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nk-10n」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NK184 ネオジム 55×10×3(N35) 二六製作所

    NK184 ネオジム 55×10×3(N35)

    二六製作所
    ¥5,198税込¥5,718
    1パック(3個)
    4日以内出荷
    ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。材質ネオジム磁石 N-35長さ(mm)55厚さ(mm)3色シルバー吸着力(N)89.376表面処理NiメッキRoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)0.297
  • NK296 ネオジム 80×10×3ー2×M3皿穴(N35) 二六製作所

    NK296 ネオジム 80×10×3ー2×M3皿穴(N35)

    二六製作所
    ¥7,898税込¥8,688
    1パック(3個)
    4日以内出荷
    ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等を取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。長さ(mm)80形状角型(皿穴付)厚さ(mm)3吸着力(N)148.5609表面処理Niメッキ適合ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)0.372着磁パターン厚み方向着磁
  • NK294 ネオジム 70×10×3ー2×M3皿穴(N35) 二六製作所

    NK294 ネオジム 70×10×3ー2×M3皿穴(N35)

    二六製作所
    ¥6,298税込¥6,928
    1パック(3個)
    4日以内出荷
    ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等を取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。長さ(mm)70形状角型(皿穴付)厚さ(mm)3吸着力(N)123.75172表面処理Niメッキ適合ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)0.36着磁パターン厚み方向着磁
  • NK297 ネオジム 80×10×3ー2×M3皿穴(N35)皿ボルト付 二六製作所

    NK297 ネオジム 80×10×3ー2×M3皿穴(N35)皿ボルト付

    二六製作所
    ¥8,598税込¥9,458
    1パック(3個)
    4日以内出荷
    ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等を取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。長さ(mm)80形状角型(皿穴付)厚さ(mm)3吸着力(N)148.5609表面処理Niメッキ適合ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)0.371着磁パターン厚み方向着磁
  • NK295 ネオジム 70×10×3ー2×M3皿穴(N35)皿ボルト付 二六製作所

    NK295 ネオジム 70×10×3ー2×M3皿穴(N35)皿ボルト付

    二六製作所
    ¥6,998税込¥7,698
    1パック(3個)
    4日以内出荷
    ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等を取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。長さ(mm)70形状角型(皿穴付)厚さ(mm)3吸着力(N)123.75172表面処理Niメッキ適合ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)0.36着磁パターン厚み方向着磁