カテゴリ

  • 測定用品(48)
    • 光学測定器(48)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 測定関連サービス(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 八洲光学工業
  • モノタロウ(30)
  • 中央精機(184)
  • シグマ光機(125)
  • 山本光学(409)
  • 日本綿棒(2)
  • Kenko(ケンコートキナー)(217)
  • ビクセン(112)
  • BOURNS(14)
  • ナリカ(190)
  • MidOpt(4)
  • ホーザン(712)
  • Nikon(ニコン)(525)
  • オーツカ光学(292)
  • メディアカバーマーケット(273)
  • クリアー光学(236)
  • エスコ(226)
  • ミラック光学(172)
  • アズワン(155)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(145)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「光学」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油浸オイル 八洲光学工業油浸オイル八洲光学工業(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(3本)
当日出荷
一般的な生物顕微鏡の油浸対物レンズ用として幅広く使用できます。 カバーガラスの屈折率(1.52)にもっとも近い屈折率(1.518)のため、より鮮明な観察ができます。
仕様【ne】1.518(23℃)、【Ve】41(23℃)容量(mL)5アズワン品番2-9503-01
フロントキャップ 八洲光学工業フロントキャップ八洲光学工業(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
Cマウント(CSマウント)カメラ用の『フロントキャップ』です。Cマウント規格になっているカメラに取付け、埃や汚れからカメラセンサーを守ります。Cマウント規格なので、様々な物に取り付けられ、大変便利な製品です。
アズワン品番62-2337-37
金属対物レンズ YAOシリーズ 八洲光学工業金属対物レンズ YAOシリーズ八洲光学工業
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ノーカバーガラスで使用可能な、工業用金属顕微鏡用対物レンズ(アクロマートレンズ)です。機械的鏡筒長が160mm(JIS規格)の金属顕微鏡、CCDカメラ撮影装置などに取付可能です。照明は落射照明、または同軸落射照明をお使い下さい。取り付けネジの径は20.32mmですので、一般的な顕微鏡に使用できます。
カバー【ガラス】ノーカバーガラス種類プランアクロマート(Plan Achromatic Lens)機械筒長(mm)160
リアキャップ 八洲光学工業リアキャップ八洲光学工業(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
Cマウントレンズ用の『リアキャップ』です。Cマウント規格になっている、レンズなどに取付け、埃や汚れからレンズを守ります。Cマウント規格なので、様々な物に取り付けられ、大変便利な製品です。
アズワン品番62-2337-36
対物レンズ変換リング 八洲光学工業対物レンズ変換リング八洲光学工業
4,398税込4,838
1個
当日出荷から8日以内出荷
対物レンズケース KP-17シリーズ 八洲光学工業対物レンズケース KP-17シリーズ八洲光学工業
389税込428
1個
当日出荷
対物レンズを収納・保管するためのケースです。プラスチック製の軽いケースで、埃などからレンズを守ります。フタがRMS規格になっているため、対物レンズを固定できます。
幅(mm)Φ28サイズ高さ(mm)60アズワン品番62-2337-32
ショップ計測顕微鏡 YMM-SKシリーズ 八洲光学工業ショップ計測顕微鏡 YMM-SKシリーズ八洲光学工業
59,980税込65,978
1セット
当日出荷から23日以内出荷
携帯可能な小型タイプで接眼レンズに目盛りが内蔵されており、ペンライト照明付の、測長機能をもつ顕微鏡です。
対物レンズ延長リング YAKシリーズ 八洲光学工業対物レンズ延長リング YAKシリーズ八洲光学工業
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
RMSマウントに対応した延長リングです。片方はRMSネジ凸リング、反対側はRMSネジ凹リングとなっています。
マウントRMSマウント
対物レンズ鏡筒枠 八洲光学工業対物レンズ鏡筒枠八洲光学工業
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
顕微鏡用 対物レンズ(RMS規格マウントサイズ)をこちらのアダプターに組み込むことにより、Cマウントに変換することができます。 対物レンズの取り付け部をCマウントに変換することによって、顕微鏡に取り付けるだけでなく、カメラに使用するなど用途が広がります。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm。 防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
仕様●外径:Φ30mm●内径:M20.32mm●L寸法:6mm●重量:6.8gアズワン品番67-5228-11
両オスリング 八洲光学工業両オスリング八洲光学工業
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
Cマウントサイズのメスタップ2つを連結するための接続リングです。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm Cマウント規格は防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
仕様●外径 Φ30mm●L寸法 4(12.0)mm●内径 Φ22.0mm●重量 5gアズワン品番67-5228-08
USB接続デジタル顕微鏡用 XYステージ(小) 八洲光学工業USB接続デジタル顕微鏡用 XYステージ(小)八洲光学工業
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
寸法(mm)60×70×39.5
USB接続デジタル顕微鏡用 スタンド(小) 八洲光学工業USB接続デジタル顕微鏡用 スタンド(小)八洲光学工業
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
寸法(mm)ねじ固定式150×125×230
倒立位相差顕微鏡 八洲光学工業倒立位相差顕微鏡八洲光学工業
359,800税込395,780
1個
4日以内出荷
プランレンズを採用した、低価格倒立型位相差顕微鏡です。 倒立型なので、容器の下方から対物レンズを近づけて容器のまま観察できます。
総合倍率100~400×接眼レンズ広視野WF10×(2個組) 視野数20対物レンズPlan10×、25×、40×、PlanPHP2 10×鏡筒形式三眼鏡筒、眼幅調節、視度調節
金属顕微鏡 TBR/TMR-1用 直筒アダプタ(23.2Φ) 八洲光学工業金属顕微鏡 TBR/TMR-1用 直筒アダプタ(23.2Φ)八洲光学工業
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
金属反射顕微鏡用 オプション 八洲光学工業金属反射顕微鏡用 オプション八洲光学工業
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
適合本体TMR-1
わくわくサイエンスLabo WSLシリーズ 八洲光学工業わくわくサイエンスLabo WSLシリーズ八洲光学工業
1,098税込1,208
1セット
翌々日出荷から6日以内出荷
自由研究に便利な実例レポートが付き! 休みなどで宿題として出る自由研究ですが、どうやってまとめれば良いのか分からないのでは?そんな時に便利なまとめ方の解説がついた実例レポートを付属しました。これで自由研究も怖くありません。
USBカメラ 八洲光学工業USBカメラ八洲光学工業
128,800税込141,680
1個
6日以内出荷
パソコン上で画像を確認できるUSBカメラです。付属の変換アダプタを使うことで、Cマウントの他JIS鏡筒にも対応できます。 付属のソフトを使用すると、静止画上だけでなくライブ観察中の映像上でも長さ・角度・面積の測定が可能です。その他画像合成機能やセルカウント機能を搭載しています。
付属品画像処理機能搭載測長ソフト、JIS変換アダプタ寸法(mm)34×45×34対応OSWindowsVista/7インターフェースUSB2.0撮像素子300万画素、1/2型CMOSカラーマウントCマウントフレームレート2048×1536/10fps、1024×768/25fps
生物対物レンズ YAOシリーズ 八洲光学工業生物対物レンズ YAOシリーズ八洲光学工業
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
0.17mmカバーガラス補正の生物顕微鏡用対物レンズ(プランアクロマートレンズ)です。接眼レンズでの観察及び各種撮影にもご利用でき、取り付けネジの径が20.32mm、機械的鏡筒長が160mm(JIS規格)の、一般的な生物顕微鏡に取付可能です。
カバー【ガラス】0.17mm種類プランアクロマート(Plan Achromatic Lens)機械筒長(mm)160
【レンタル】USB接続ズームデジタル顕微鏡 YDZ-3S 八洲光学工業【レンタル】USB接続ズームデジタル顕微鏡 YDZ-3S八洲光学工業
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から4日以内出荷
対物レンズを交換せずに、30~250倍まで倍率変換が可能です。倍率を変換しても、僅かなピント調節で鮮明な視野が得られます。作業のしやすい高速フレームレートで、画像合成などの高機能ソフトを基本搭載しています。
金属顕微鏡 TBR/TMR-1用 Cマウントアダプタ(1×) 八洲光学工業金属顕微鏡 TBR/TMR-1用 Cマウントアダプタ(1×)八洲光学工業
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
総合倍率アズワン品番1-9214-11
金属顕微鏡 八洲光学工業金属顕微鏡八洲光学工業
339,800税込373,780
1個
6日以内出荷
対物レンズは湾曲収差を補正したプランアクロマートレンズを採用、視野全体にピントを合わせます。 TBR-1は同軸落射照明に加え、透過照明を搭載しています。 ポラライザとアナライザを照明装置に内蔵し、簡易偏光装置としても使えます。
総合倍率50~600倍ステージプレートメカニカルステージ:左右75mm、前後40mm接眼レンズ広視野WF10×(2個組)、視野数18対物レンズMPlan 5×、10×、40×、60×鏡筒形式三眼、45°傾斜鏡筒焦準装置一軸粗微動ハンドル方式
【レンタル】顕微鏡用USB接続デジタルカメラ YCU-300S 八洲光学工業【レンタル】顕微鏡用USB接続デジタルカメラ YCU-300S八洲光学工業
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から4日以内出荷
パソコンに接続し、観察や各種測長・各種画像処理を行うことができます。作業のしやすい高速フレームレートで、画像合成などの高機能ソフトを搭載しています。
接眼レンズ YAEシリーズ 八洲光学工業接眼レンズ YAEシリーズ八洲光学工業
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
生物顕微鏡、金属顕微鏡共通の接眼レンズです。1個での販売となりますので、双眼タイプには2個必要となります。
種類広視野(Wide Field)外径(Φmm)【鏡筒取付部】23.2
USB接続デジタル顕微鏡用 XYステージ(大) 八洲光学工業USB接続デジタル顕微鏡用 XYステージ(大)八洲光学工業
57,980税込63,778
1個
6日以内出荷
寸法(mm)130×130×39
USB接続デジタル顕微鏡 八洲光学工業USB接続デジタル顕微鏡八洲光学工業
278,800税込306,680
1個
6日以内出荷
高解像度での観察・写真撮影・動画保存が可能なカメラを搭載し、パソコン上で拡大画像を観察できるデジタル顕微鏡です。調光装置付のLED照明で、試料に合わせた光量調節が可能です。 付属ソフトウェアには、各種測長、画像処理、セルカウントといった、測長専用ソフト並の機能を搭載しています。
付属品ライトコントローラ、AC電源、USB用電源コード、高機能ビュワーソフト&ドライバCD-ROM電源USBポート(照明はACアダプタ)照明装置白色LED(調光機能付)インターフェースUSB2.0専用動作環境OS:WindowsVista/7(32/64bit)撮像素子300万画素 1/2インチCMOSカラー画像サイズ2048×1536/10fps、1024×768/25fps
変換アダプター YPシリーズ 八洲光学工業変換アダプター YPシリーズ八洲光学工業
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
Cマウントのカメラに取付けることによって、顕微鏡の接眼部に接続することができます。
マウントCマウント
ハーフミラーボックス 八洲光学工業ハーフミラーボックス八洲光学工業
26,980税込29,678
1セット
8日以内出荷
光線・実像を反射・透過させることができるCマウントパーツです。 取り付け部がCマウントになっているので、Cマウント中間リング及びCマウント規格のパーツに連結して使用できます。 入射光線を透過と反射に分けるハーフミラー(19×27×2t mm)が45°の角度になっています。 通常の落射照明を同軸落射照明に変換することもできます。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm 防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
仕様●外形:35×35×35mmアズワン品番67-5228-24
USBデジタル顕微鏡 スタンド 八洲光学工業USBデジタル顕微鏡 スタンド八洲光学工業
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
仕様ラックアンドピニオン式 XYZ軸駆動質量(kg)(スタンド)約2.8サイズ(mm)143×188×355アズワン品番1-8684-48
両メスリング 八洲光学工業両メスリング八洲光学工業
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
Cマウントサイズのオスタップ2つを連結するための接続リングです。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm Cマウント規格は防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
仕様●外径:Φ30mm●L寸法:12.0mm●内径:M25.4mm●重量:5.8gアズワン品番67-5228-09
倒立鏡筒 八洲光学工業倒立鏡筒八洲光学工業
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
Cマウント規格を利用した各種プリズム装置です。 2個のプリズムを内蔵し、実像を反転させる鏡筒です。 対物レンズからの像は上下が反転されるので観察がしにくいのですが、この装置を組み込むことで、上下が反転した像(倒立像)を上下反転し、正立像に変えることができます。 光学系の像回転は光の反射によって行いますが、反射部材としてのプリズムは、反射率がほとんど100%なので、ミラーよりも光量のロスが少なく、また、ミラーによる画像回転よりも自由であるという利点があります。 ミラーによる画像回転の場合には、複数の平面ミラーを用いて光を反射し、回転させるため、ミラーの角度の精度や固定する強固なマウントが必要になります。これに対しプリズムの場合には、入射面・反射面・出射面の角度の精度がしっかりしていれば光の反射は問題なくできるため、プリズム自体を動かして像の角度を回転をすることが可能です。その時々の適切な角度で像を観察をすることができ、また、その様な複数回の反射も1つのプリズムで出来るため、小型でコンパクトな機構にすることができます。
仕様●外径:Φ29(30)mm●L寸法:34(38.0)mm●開口径:Φ11.0mm●重量:32gアズワン品番67-5228-25
回転プリズム鏡筒 八洲光学工業回転プリズム鏡筒八洲光学工業
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
Cマウント規格を利用した各種プリズム装置です。 使いやすいCマウント規格になっており、様々な装置に組み込み、機能の拡張ができます。 内蔵したプリズムを、後方の留めネジを緩めて回転させることにより、360°の像回転ができます。 留めネジを締めてプリズムを固定することができるので、的確な角度での像の投影をすることが可能です。 光学系の像回転は光の反射によって行いますが、反射部材としてのプリズムは、反射率がほとんど100%なので、ミラーよりも光量のロスが少なく、また、ミラーによる画像回転よりも自由であるという利点があります。 ミラーによる画像回転の場合には、複数の平面ミラーを用いて光を反射し、回転させるため、ミラーの角度の精度や固定する強固なマウントが必要になります。これに対しプリズムの場合には、入射面・反射面・出射面の角度の精度がしっかりしていれば光の反射は問題なくできるため、プリズム自体を動かして像の角度を回転をすることが可能です。その時々の適切な角度で像を観察をすることができ、また、その様な複数回の反射も1つのプリズムで出来るため、小型でコンパクトな機構にすることができます。
仕様●外径:Φ30.2mm●L寸法:52.4(56.4)mm●内径:Φ11.0mm●重量:78gアズワン品番67-5228-26
四つ穴レボルバ 八洲光学工業四つ穴レボルバ八洲光学工業
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
倍率の違う対物レンズ(JIS規格マウントサイズ)4種類を取り付け、レボルバー方式で回転させることができます。 他ユニットとの連結部分がCマウントのため、様々な機構への組込みが可能です。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm
仕様●対物レンズ取付数:4個●リボ接続タップ:M20.32mmアズワン品番67-5228-29
スマート顕微鏡 ズーム式 YDZ-5シリーズ 八洲光学工業スマート顕微鏡 ズーム式 YDZ-5シリーズ八洲光学工業
339,800税込373,780
1セット
9日以内出荷
タブレットカメラ搭載の小型顕微鏡。タブレットが付いているので、パソコンが無くてもタッチ操作で観察・計測が可能。、専用スタンド付きのため、安定して観察可能。スタンドが無くても自立します。、microHDMIポートがあるので、モニター出力も可能
生物対物レンズ PL2.5× 八洲光学工業生物対物レンズ PL2.5×八洲光学工業
42,980税込47,278
1個
10日以内出荷
生物顕微鏡用対物レンズ(プランアクロマートレンズ)です。 通常のアクロマートレンズは、C線(赤)とF色(青)の2色の色収差とコマ収差、球面収差、非点収差などを補正しますが、像面湾曲収差補正がされていないので、中心部しかピントが合わない短所があります。しかし、プランアクロマートレンズは、色収差など各種収差を補正する上、像面湾曲収差も補正しますので、観察するとき視野全体で鮮明にピントが合います。 こちらの対物レンズは接眼レンズでの観察、及び各種撮影にもご利用でき、機械的鏡筒長が160mm(JIS規格)の生物顕微鏡に取付可能です。 照明は落射照明、または同軸落射照明をお使い下さい。 取り付けネジの径は20.32mmですので、一般的な顕微鏡に使用できます。
仕様●種類:プランアクロマート●取付ネジ:RMS規格(M20.32mm)●開口数(N.A.):0.08●機械的鏡筒長:160mm●作動距離(W.D):6mm●同焦点距離:45mm●カバーガラス:指定なし●重量:65gアズワン品番67-5228-39
接眼レンズ鏡筒枠 八洲光学工業接眼レンズ鏡筒枠八洲光学工業
4,598税込5,058
1個
10日以内出荷
顕微鏡用 接眼レンズ(JIS規格マウントサイズ)をこちらのアダプターに組み込むことにより、Cマウントに変換することができます。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm 防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。 ※JIS規格の23.2mmの接眼レンズ向け設計のため、実体顕微鏡用接眼レンズは組込みできません
仕様●接眼レンズ差し込み部の規格:JIS規格(径23.2mm) ●ネジ部の規格:Cマウント オスアズワン品番67-5228-12
タブレット付きスマートカメラ 八洲光学工業タブレット付きスマートカメラ八洲光学工業
159,800税込175,780
1セット
9日以内出荷
タブレット一体型のデジタルカメラ。 タブレットに表示した画像の観察・静止画/動画の撮影・保存・計測可能 すべての操作はタッチパネル方式で行えるため、パソコンは必要なし 本体にはmicroSDカード、USBメモリー、USBケーブル、microHDMIケーブルを接続可能 microHDMIポートがあるので、モニター出力も可能
仕様●レンズマウント:Cマウント●センサーサイズ:1/2.5インチ(W5.7mm×H4.28mm、D7.13mm)●有効画素数:500万画素(2592×1944)●プレビュー時の解像度とフレームレート:1024×768 30fps、1600×1200 15fps、2048×1536 15fps●ピクセルサイズ:2.2×2.2μm●OS:Android 5.1●CPU:RK3288 Quad-core 1.8GHz●ディスプレイ:9.7インチ、2048×1536カラーLCD、高精細ディスプレイ5点マルチタッチスクリーン●RAM:2GB DDR3●ROM:8GB●外部端子:USB(2口)、microHDMI、TFメモリ(micro SD)、3.5オーディオ●電源:DC-12V/2A●その他:マイク・スピーカー搭載●機能:計測、静止画撮影(Max1,600万枚)、動画撮影、画像加工●付属品:ACアダプター、microSDカード(8GB)●本体サイズ:238×51×206mm 0.6kgアズワン品番67-5227-94
レンズホルダー YSシリーズ 八洲光学工業レンズホルダー YSシリーズ八洲光学工業
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
レンズ、フィルター等を組み込むホルダーです。、真ん中にレンズ等を入れて、ネジリングで固定します。、レンズホルダーはレンズ厚み1.5mm~3.5mmまでセット可能です。、取り付け部がCマウントになっており、Cマウント装置にご利用できます。、※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm、防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
三つ穴レボルバ 八洲光学工業三つ穴レボルバ八洲光学工業
18,980税込20,878
1個
欠品中
倍率の違う対物レンズ(JIS規格マウントサイズ)3種類を取り付け、レボルバー方式で回転させることができます。 他ユニットとの連結部分がCマウントのため、様々な機構への組込みが可能です。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm
仕様●対物レンズ取付数:3個●リボ接続タップ:M20.32mmアズワン品番67-5228-28
Cマウント中間リング YSシリーズ 八洲光学工業Cマウント中間リング YSシリーズ八洲光学工業
2,298税込2,528
1個
10日以内出荷
焦点距離や倍率の変更に、また、機構間のホルダーとしてご利用いただけます。、CマウントカメラとCマウントレンズの間に中間リングを付けると、焦点距離が伸び、倍率を上げる効果があります、サイズは5mm~100mmまで揃えておりますので、ぴったりのサイズをお選び下さい。、こちらの中間リングはCマウント規格で、片方はメス、その反対がオスリングになっており、Cマウント部は伸ばすことができます。、このリングは、通常「接写リング」ともいい、その分作動距離は短くなります。また、長くなればなるほど暗くなりますのでご注意ください。、Cマウント鏡筒を利用して、デジタル式顕微鏡装置を作るときにも便利です。
肉厚レンズホルダー YSシリーズ 八洲光学工業肉厚レンズホルダー YSシリーズ八洲光学工業
4,598税込5,058
1個
10日以内出荷
レンズ、フィルター等を組み込むホルダーです。、真ん中にレンズ等を入れて、ネジリングで固定します。、肉厚レンズホルダーはレンズ厚み5mm~10mmまでセット可能です。、取り付け部がCマウントになっており、Cマウント装置にご利用できます。、※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm、防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
光学台特集