カテゴリ

  • 切削工具(177)
  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • モノタロウ(61)
  • エスコ(388)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(256)
  • OSG(オーエスジー)(200)
  • 三木プーリ(188)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(124)
  • 岡崎精工(122)
  • RS PRO(121)
  • SAMTEC(116)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(95)
  • 住友電工ハードメタル(95)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(87)
  • 三菱マテリアル(86)
  • グーリング(82)
  • TRUSCO(76)
  • Wera(73)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(73)
  • JTC(72)
  • ハゼット(71)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「角 7mm」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すぱっとドリル NACHI(不二越)すぱっとドリルNACHI(不二越)(27件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
ステンレス用ドリル19本セット NACHI(不二越)ステンレス用ドリル19本セットNACHI(不二越)(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット(19本)
当日出荷
鋼からステンレス鋼、そしてアルミまで、汎用コバルトストレートドリルのセット
用途ステンレス、鉄、鋼用ドリルのシンニング形状X形シンニング(刃径1.6以上)ドリルの逃げ面形状円すい(刃径1.6未満)ねじれ角強ねじれセット内容Φ1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0先端角(°)135材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoドリル径(Φmm)1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0シャンク形状ストレート
Gスタンダードドリル NACHI(不二越)GスタンダードドリルNACHI(不二越)(22件のレビュー)
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越)コバルトストレートドリル I型NACHI(不二越)(24件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(10本)
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から10日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
Gロングドリル NACHI(不二越)GロングドリルNACHI(不二越)(3件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、深穴用コーティングドリルです。切りくずの排出が良く、深い穴や深い位置の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金先端角(°)125ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状XH形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)AG-SUSドリルレギュラNACHI(不二越)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
DLC ハイスドリル NACHI(不二越)DLC ハイスドリルNACHI(不二越)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)ステンレス用パックドリルNACHI(不二越)(65件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)(39件のレビュー)
8,198税込9,018
1箱(10本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(106件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
SG-FAX ミディアムエンドミル 2枚刃 NACHI(不二越)SG-FAX ミディアムエンドミル 2枚刃NACHI(不二越)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX刃数2表面処理SG(TiCN)コートねじれ角標準
Gスタンダードエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)Gスタンダードエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2シャンク径(Φmm)10表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)0~-0.020シャンク径公差(mm)h7
Gスタンダードエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)Gスタンダードエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)65シャンク径(Φmm)10表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準刃長l(mm)14公差(mm)0~-0.020シャンク径公差(mm)h7
DLCミルロング シャープコーナ2枚刃 NACHI(不二越)DLCミルロング シャープコーナ2枚刃NACHI(不二越)(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1本
当日出荷から4日以内出荷
深い溝や深い位置の溝加工及び幅の広い側面加工や深い位置の側面加工に適しています。
刃数2材質超硬合金表面処理DLCコートねじれ角標準
アクアREVOミル 4枚刃 1.5D Gタイプ NACHI(不二越)アクアREVOミル 4枚刃 1.5D GタイプNACHI(不二越)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から4日以内出荷
合金成分、粒径の最適化により硬さと靭性を両立したエンドミル専用の新超硬素材。不等分割・不等リードを採用することでびびり振動を抑制し、安定、高能率加工を実現。耐熱衝撃性に優れ、ウェット加工にも強い。
刃数4表面処理REVO M
AGミル 2枚刃 ミディアム NACHI(不二越)AGミル 2枚刃 ミディアムNACHI(不二越)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプミディアム表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理ノンコートねじれ角標準
ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理ノンコートねじれ角標準
SG-FAX ヘビーロング NACHI(不二越)SG-FAX ヘビーロングNACHI(不二越)
9,498税込10,448
1本
当日出荷から4日以内出荷
・鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。・標準より長い刃長を採用しています
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
DLCミル シャープコーナ2枚刃 NACHI(不二越)DLCミル シャープコーナ2枚刃NACHI(不二越)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から10日以内出荷
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。シャープエッジを採用しています。
刃数2材質超硬合金表面処理DLCコート刃先形状刃先ピンカドタイプねじれ角標準
DLCミル スロットロング シャンク NACHI(不二越)DLCミル スロットロング シャンクNACHI(不二越)
8,198税込9,018
1本
当日出荷から3日以内出荷
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。アルミ合金の穴加工から溝切削へ連続高能率加工ができ、深彫加工に適しています。
刃数3材質超硬合金表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ
ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)105刃長(mm)35シャンク径(Φmm)20ねじれ角標準
ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)6ねじれ角標準
アクアREVOミル 4枚刃 2.5D Sタイプ NACHI(不二越)アクアREVOミル 4枚刃 2.5D SタイプNACHI(不二越)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
合金成分、粒径の最適化により硬さと靭性を両立したエンドミル専用の新超硬素材。不等分割・不等リードを採用することでびびり振動を抑制し、安定、高能率加工を実現。耐熱衝撃性に優れ、ウェット加工にも強い。
刃数4表面処理REVO M
GSX MILL 4枚刃 2.5D Pタイプシャープコーナー NACHI(不二越)GSX MILL 4枚刃 2.5D PタイプシャープコーナーNACHI(不二越)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から4日以内出荷
生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応。高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上。耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上。刃先がシャープなので加工精度が良く、精密仕上げ加工に適する。
用途隅残り除去仕上げ用材質超硬コーティング刃数4ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
HyperZロースパイラルタップ ZSP-LS NACHI(不二越)HyperZロースパイラルタップ ZSP-LSNACHI(不二越)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
食付き(P)3突き出しセンタ有無
ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)ストレートロングドリル(LSD)NACHI(不二越)(48件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
ヘビーエンドミル NACHI(不二越)ヘビーエンドミルNACHI(不二越)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加エンドミルです。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。 スクエアエンドミル4枚刃です。(センタカット)
刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
鉄工用ロングドリル パック NACHI(不二越)鉄工用ロングドリル パックNACHI(不二越)(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
スーパーハードエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードエンドミル2枚刃NACHI(不二越)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
アクアドリルハード NACHI(不二越)アクアドリルハードNACHI(不二越)(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
50~70HRCの焼入れ鋼の高能率加工が可能です。
材質超硬合金公差h7先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角弱ねじれドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でXR型のシンニング
アクアマイクロドリル NACHI(不二越)アクアマイクロドリルNACHI(不二越)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から10日以内出荷
小径穴で安定した加工が出来ます。生材から高硬度鋼の加工に最適です。
材質超硬合金被削材焼入れ鋼先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角標準ドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でX型のシンニング公差(mm)0~-0.09
コバルトテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)コバルトテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から10日以内出荷
銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
アクアドリルEXフラット NACHI(不二越)アクアドリルEXフラットNACHI(不二越)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から4日以内出荷
穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
スーパーハードエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードエンドミル2枚刃NACHI(不二越)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
ノスドリル6形(1/4) NACHI(不二越)ノスドリル6形(1/4)NACHI(不二越)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
電気ドリルで使用する専用のドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)6.5先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)6.5
Gミディアムエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)Gミディアムエンドミル2枚刃NACHI(不二越)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)0~-0.020シャンク径公差(mm)h7