カテゴリ
- 切削工具(78)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- モノタロウ(5)
- ユニワールド(2)
- リヒトラブ(25)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(74)
- HANVO(ハンボ)(1)
- ゆたか磨材(2)
- 黒田精工(1,512)
- オカムラ(岡村製作所)(354)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(250)
- アクアソル(201)
- 内田洋行(152)
- le coq sportif (ルコックスポルティフ)(143)
- 明石スクールユニフォームカンパニー(110)
- カツイチ(104)
- パール金属(94)
- INAX(LIXIL)(79)
- トヨタ(73)
- BAUHAUS(マツ六)(62)
- アイリスオーヤマ(52)
- ブランドをもっと見る
「aqua」の検索結果

アクアマイクロドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から5日以内出荷小径穴で安定した加工が出来ます。生材から高硬度鋼の加工に最適です。材質超硬合金被削材焼入れ鋼先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角標準ドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でX型のシンニング公差(mm)0~-0.09
アクアREVO ドリル レギュラ
NACHI(不二越)¥9,498~税込¥10,448~1本当日出荷から4日以内出荷硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
アクアドリルEXフラット
NACHI(不二越)¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から10日以内出荷穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
アクアTREVOドリル スタブ
NACHI(不二越)¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷から5日以内出荷硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。材質超硬先端角(°)135シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
アクアドリル3フルート
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から5日以内出荷切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。先端角(°)150ねじれ角標準
アクアドリルEX レギュラー
NACHI(不二越)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷中低速から高速まで広領域で安定した高能率加工ができる超汎用ドリルです。用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316・SUS420):〇、鋳鉄(FC/FCD):〇材質超硬先端角(°)135表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティングねじれ角(°)30
アクアドリルEXフラットショート
NACHI(不二越)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から4日以内出荷穴あけの常識を変えた180°フラットなドリル。 精度のよい座ぐり面が一発で可能材質超硬先端角(°)180表面処理AQEXねじれ角(°)20
アクアドリルEXフラット レギュラー
NACHI(不二越)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から5日以内出荷穴あけ性能が良好な穴深さ4Dタイプのフラットドリルです。用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C)、調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
アクアREVOドリル セミロング
NACHI(不二越)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から5日以内出荷他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
アクアドリルFC
NACHI(不二越)¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷から5日以内出荷低炭素鋼の長寿命加工に最適です。材質超硬合金公差h7先端角(°)140表面処理アクア(TiAIN)コートねじれ角標準ドリルのシンニング形状2ブレーキ+XR形シンニング
アクアREVOドリル マイクロ 5D
NACHI(不二越)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から5日以内出荷小径ドリルに求められる”折れにくく長寿命”と”バラつきの少ない安定加工”を実現。材質超硬表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ5DCねじれ角(°)30直径許容差(mm)0~-0.009
アクアREVOドリルレギュラ
NACHI(不二越)¥9,498~税込¥10,448~1本4日以内出荷から5日以内出荷材料、形状、コーティングを一新し、長寿命、高能率、多用途を実現したドリルです。先端角(°)135直径(Φ)2.0-16.0工具材料超硬コーティングREVODシャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
アクアREVOドリル マイクロ 10D
NACHI(不二越)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から5日以内出荷小径ドリルに求められる”折れにくく長寿命”と”バラつきの少ない安定加工”を実現。材質超硬表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ10DCねじれ角(°)30直径許容差(mm)0~-0.009
アクアドリルEX3フルートレギュラ
NACHI(不二越)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から5日以内出荷切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
アクアREVOドリル バリレス 4D
NACHI(不二越)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から4日以内出荷バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。用途穴あけ加工材質超硬先端角(°)135コーティングREVOD加工穴深さ4DCねじれ角(°)30直径許容差h7シャンク径(許容差)h6
アクアドリルEX オイルホールロング20D
NACHI(不二越)¥32,980~税込¥36,278~1本当日出荷から10日以内出荷安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の20倍までの高能率穴加工用です。
LAアクアREVOドリルバリレス ショート 20
NACHI(不二越)¥8,898税込¥9,7881本3日以内出荷CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ20mm全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVODねじれ角(°)30シャンク径(mm)3適合範囲(mm)【突出し長さ】19~30突き出し長さ(mm)【基準】20P
LAアクアREVOドリルバリレス ショート 30
NACHI(不二越)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ30mm全長(mm)65工具材料超硬コーティングREVODねじれ角(°)30シャンク径(mm)3適合範囲(mm)【突出し長さ】30~40突き出し長さ(mm)【基準】30P
LAアクアREVOドリル ショート 30
NACHI(不二越)¥5,498~税込¥6,048~1本3日以内出荷CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ30mm全長(mm)65工具材料超硬コーティングREVODねじれ角(°)30シャンク径(mm)3適合範囲(mm)【突出し長さ】30~40突き出し長さ(mm)【基準】30P
LAアクアREVOドリル ショート 20
NACHI(不二越)¥4,598~税込¥5,058~1本3日以内出荷CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ20mm全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVODねじれ角(°)30シャンク径(mm)3適合範囲(mm)【突出し長さ】19~30突き出し長さ(mm)【基準】20P
アクアREVOミル ドリミング バリレス
NACHI(不二越)¥4,798~税込¥5,278~1本3日以内出荷から4日以内出荷既存の「アクアREVOミルバリレス」で底刃を使用しない加工に対応。トリミング専用とすることで、工具費を削減。材質【工具】超硬コーティングREVOM
アクアREVOドリル バリレス 4D
NACHI(不二越)¥9,898~税込¥10,888~1本3日以内出荷バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。材質超硬先端角(°)135コーティングREVOD許容差【シャンク径】h6加工穴深さ4DCねじれ角(°)30直径許容差h7
アクアREVOミルステンレス用 4枚刃 Gタイプ
NACHI(不二越)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から4日以内出荷新開発の溝形状エアーフルートを採用 切削速度や送り量を上げても噛み込みによる傷がなく、安定した加工面を実現。切りくず排出性に優れ、切削抵抗と加工熱を抑制し、欠けや摩耗が少なく、長寿命。材質超硬刃数4表面処理REVO Mシャンク径公差h6ねじれ角(°)38/41
アクアREVOドリル オイルホール5D
NACHI(不二越)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から4日以内出荷アクアREVOシリーズに新発想のオイルホールが誕生、REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析の活用により冷却性、潤滑性、切りくず排出性をさらに向上。材質超硬先端角(°)140表面処理REVODシャンク径公差h6ねじれ角(°)26-30直径許容差h7
アクアREVOミル 4枚刃 2.5D Gタイプ
NACHI(不二越)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から3日以内出荷合金成分、粒径の最適化により硬さと靭性を両立したエンドミル専用の新超硬素材。不等分割・不等リードを採用することでびびり振動を抑制し、安定、高能率加工を実現。耐熱衝撃性に優れ、ウェット加工にも強い。刃数4表面処理REVOM
アクアREVOミル 4枚刃 1.5D Gタイプ
NACHI(不二越)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から4日以内出荷合金成分、粒径の最適化により硬さと靭性を両立したエンドミル専用の新超硬素材。不等分割・不等リードを採用することでびびり振動を抑制し、安定、高能率加工を実現。耐熱衝撃性に優れ、ウェット加工にも強い。刃数4表面処理REVO M
アクアREVOミル 2枚刃 2.5D Sタイプ
NACHI(不二越)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から3日以内出荷合金成分、粒径の最適化により硬さと靭性を両立したエンドミル専用の新超硬素材。不等分割・不等リードを採用することでびびり振動を抑制し、安定、高能率加工を実現。耐熱衝撃性に優れ、ウェット加工にも強い。刃数2表面処理REVO M
アクアREVOミルバリレス4枚刃 2.5D Gタイプ
NACHI(不二越)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から3日以内出荷バリ極小化への挑戦。上面、下面のバリを抑制し、切削バランスが良好な「ダブルヘリカル」を採用。薄板のトリミング加工においてもビビりなく安定した加工を実現。用途側面加工刃数4
アクアREVOドリル オイルホール8D
NACHI(不二越)¥22,980~税込¥25,278~1本3日以内出荷から4日以内出荷アクアREVOシリーズに新発想のオイルホールが誕生、REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析の活用により冷却性、潤滑性、切りくず排出性をさらに向上。材質超硬先端角(°)140表面処理REVO Dシャンク径公差h6ねじれ角(°)26~30直径許容差h7
アクアREVOミル 4枚刃 4D Gタイプ
NACHI(不二越)¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から5日以内出荷切れ味重視の設計、加工面粗さも他社防振エンドミルに比べびびりが減。刃数4表面処理REVO M