カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(10)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- SMC(78)
- ホンダ(34)
- 住友重機械工業(28)
- トヨタ(22)
- ダイハツ(15)
- カワグレ(8)
- MAZDA(マツダ)(7)
- ミツビシ(7)
- Canon(6)
- TRUSCO(5)
- 河村電器産業(5)
- リューター(日本精密機械工作)(4)
- スバル(4)
- 酒井製作所(3)
- CKD(3)
- スリーボンド(3)
- 椿本チエイン(3)
- ノーブランド(3)
- ブランドをもっと見る
「b1320」の検索結果

ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥139,235税込¥153,1591台3日以内出荷から93日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])600~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
ダブルIPポンプ 取付フランジ形 右回転
NACHI(不二越)¥373,325税込¥410,6581台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 右回転(共通INポート使用)
NACHI(不二越)¥391,425税込¥430,5681台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 左回転(共通INポート使用)
NACHI(不二越)¥391,425税込¥430,5681台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 右回転(個別INポート使用)
NACHI(不二越)¥391,425税込¥430,5681台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 右回転(共通INポート使用)
NACHI(不二越)¥279,800税込¥307,7801台93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転(共通INポート使用)
NACHI(不二越)¥279,800税込¥307,7801台93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転(個別INポート使用)
NACHI(不二越)¥279,800税込¥307,7801台93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 左回転(個別INポート使用)
NACHI(不二越)¥391,425税込¥430,5681台93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油