カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- IKO(日本トムソン)(4)
- INA(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- THK(14)
- アズワン(2)

流量制御弁
NACHI(不二越)¥67,005税込¥73,7061台翌々日出荷圧力補償機構の他に温度補償機構も備えており、油温が変化しても安定した制御流量が得られます。従来品に比べ制御流量範囲が大幅に増え、しかも微小流量の調整も容易にできます。付属品六角穴付ボルトM8×55L 4本仕様温度補償フローコントロールアンドチェックバルブ質量(kg)3.7管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0]逆流量(L/min)50バルブ種類流量制御弁
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら