カテゴリ
- 切削工具(32)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- モノタロウ(4)
- KANA(片山チエン)(332)
- BIGM(丸山製作所)(46)
- ミヤコ(36)
- NOK(33)
- OSG(オーエスジー)(31)
- CKD(29)
- アウス(25)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(23)
- メディアカバーマーケット(23)
- 理研製鋼(20)
- DANNO(ダンノ)(19)
- ナカバヤシ(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
- ホームテイスト(17)
- omron(オムロン)(15)
- 阪上製作所(15)
- エスコ(14)
- 三洋工具(14)
- ブランドをもっと見る
「d-71」の検索結果
特価

ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から4日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)(24件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781箱(10本)当日出荷から3日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
DLC ハイスドリル
NACHI(不二越)(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
コバルトテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
AGパワーセミロングドリル
NACHI(不二越)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から5日以内出荷耐摩耗性に優れたAGコートの採用により長寿命化を実現。 ノンステップ溝形状により剛性を維持したまま切りくず排出性を向上。材質コバルトハイス表面処理AGコーティングシャンク形状ストレートシャンク
アクアREVOドリル マイクロ 5D
NACHI(不二越)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から5日以内出荷小径ドリルに求められる”折れにくく長寿命”と”バラつきの少ない安定加工”を実現。材質超硬表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ5DCねじれ角(°)30直径許容差(mm)0~-0.009
アクアREVOドリル マイクロ 10D
NACHI(不二越)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から5日以内出荷小径ドリルに求められる”折れにくく長寿命”と”バラつきの少ない安定加工”を実現。材質超硬表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ10DCねじれ角(°)30直径許容差(mm)0~-0.009