カテゴリ
- 切削工具(19)
- スクエア超硬エンドミル(6)
- ハイスエンドミルシャンク(3)
- 超硬エンドミルシャンク(2)
- スクエアハイスエンドミル(1)
- ボール超硬エンドミル(2)
- ハイスその他ドリル(1)
- ラジアス超硬エンドミル(1)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- クイジナート(62)
- OSG(オーエスジー)(40)
- NS(日進工具)(9)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
- 岡崎精工(15)
- イリックス(4)
- KITACO(10)
- ATOM(サイトウ製作所)(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(17)
- 協和精工(278)
- ダイヤトレンド(156)
- NOJIMA ENGINEERING(86)
- ネグロス電工(46)
- 京セラ(33)
- SK本舗(32)
- KVK(22)
- 日進(22)
- 住友電工ハードメタル(21)
- ブランドをもっと見る
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(7)
- 1.1(4)
- 1.5(7)
- 2(9)
- 2.5(6)
- 3(10)
- 3.5(6)
- 4(10)
- 4.5(7)
- 5(10)
- 5.5(5)
- 6(10)
- 7(10)
- 8(10)
- 9(9)
- 10(12)
- 11(8)
- 12(10)
- 16(8)
- 20(11)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(1)
- ダイヤモンド(1)
- ハイス(5)
- 超硬合金(11)
シャンク径(Φmm)
- 1(1)
- 1.1(1)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
- 1.4(1)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 1.7(1)
- 1.8(1)
- 1.9(1)
- 3(6)
- 4(9)
- 6(11)
- 8(11)
- 10(12)
- 10.1(1)
- 10.2(1)
- 12(11)
- 16(8)
- 20(11)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 40(4)
- 45(4)
- 50(9)
- 56(4)
- 60(9)
- 70(7)
- 75(6)
- 80(4)
- 90(9)
- 100(8)
- 105(3)
- 110(3)
- 115(2)
- 119(3)
- 120(3)
- 125(5)
- 130(2)
- 150(2)
- 160(2)
- 180(3)
- 全長(mm)をもっと見る
「dlc」の検索結果

DLC ハイスドリル
NACHI(不二越)(4件のレビュー)¥679~税込¥747~1本当日出荷から5日以内出荷アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
DLCミル アルミ用
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から3日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ
DLC ドリルレギュラ
NACHI(不二越)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
DLCミル ラジアス
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷から3日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。溝の隅R部加工ができます。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ
DLC ハイスドリル(DLCHD)
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥739~税込¥813~1本当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X型シンニングシャンク形状エンドミルシャンク
DLCミルボール
NACHI(不二越)¥9,398~税込¥10,338~1本当日出荷から3日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。曲面加工に適しています。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角標準R公差(mm)±0.01
DLCマイクロドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から3日以内出荷アルミ合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。小径穴のアルミ用ドリルです。シャンク径(Φmm)3コーティングDLCコーティング
DLCミル シャープコーナ2枚刃
NACHI(不二越)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から5日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。シャープエッジを採用しています。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコート刃先形状刃先ピンカドタイプねじれ角標準
DLCミル スロットロング シャンク
NACHI(不二越)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から3日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。アルミ合金の穴加工から溝切削へ連続高能率加工ができ、深彫加工に適しています。材質超硬合金刃数3表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ
DLCミルロング シャープコーナ2枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から5日以内出荷深い溝や深い位置の溝加工及び幅の広い側面加工や深い位置の側面加工に適しています。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角標準