カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- モノタロウ(2)
- CoolingDoor(4)
- MAZDA(マツダ)(18)
- NS(日進工具)(4)
- NTKカッティングツールズ(4)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- RS PRO(7)
- SMC(58)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- VOLTERA(4)
- YAGEO(6)
- アズワン(5)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- サンワダイレクト(5)
- トヨタ(80)
- ファーストレイト(5)
- ミツビシ(11)
- 三菱電機(6)
- 京セラ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fr-03」の検索結果

アクアドリルEX3フルートレギュラ
NACHI(不二越)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から5日以内出荷切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
スロットルバルブ
NACHI(不二越)¥17,589税込¥19,3481台翌々日出荷コンパクト軽量タイプで、取付けスペースがわずかです。ニードルバルブを特殊形状にしてあるため、流量制御がスムーズにできます。内部で圧力をバランスさせてあるため、高圧時においてもハンドル操作が非常に軽快です。最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形バルブ種類流量制御弁
SS-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷から93日以内出荷最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35[357]RoHS指令(10物質対応)対応
SS-G03-C6 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥65,800税込¥72,3801個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
スロットルバルブ
NACHI(不二越)¥20,467税込¥22,5141台翌々日出荷コンパクト軽量タイプで、取付けスペースがわずかです。ニードルバルブを特殊形状にしてあるため、流量制御がスムーズにできます。内部で圧力をバランスさせてあるため、高圧時においてもハンドル操作が非常に軽快です。最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁