カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(23)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(271)
- オカムラ(岡村製作所)(192)
- omron(オムロン)(53)
- ニッセイ(46)
- ダイキン工業(38)
- IDEC(和泉電気)(35)
- 富士電機(30)
- CKD(27)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17)
- Flash Forge(16)
- サン電子(15)
- ノーリツ(12)
- LEPLUS NEXT(12)
- コガネイ(10)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(10)
- ラムマウント(10)
- ラスタバナナ(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- ブランドをもっと見る
「g3f」の検索結果

方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ)
NACHI(不二越)¥46,182税込¥50,8001台当日出荷から93日以内出荷コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。質量(kg)3.3管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類方向制御弁
SA-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥46,100税込¥50,7101個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
油圧バルブ (RIS)ソレノイドコントロールリリーフバルブ
NACHI(不二越)¥77,980~税込¥85,778~1個3日以内出荷から93日以内出荷最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
SA-G03-C2 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥51,980税込¥57,1781個9日以内出荷から93日以内出荷管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SA-G03-C5 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥63,635税込¥69,9991個43日以内出荷から93日以内出荷管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SA-G03-C6 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥63,635税込¥69,9991個62日以内出荷から93日以内出荷管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SA-G03-C7 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥63,635税込¥69,9991個88日以内出荷から93日以内出荷管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SA-G03-H ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥46,100税込¥50,7101個92日以内出荷から93日以内出荷管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
ソレノイドコントロールリリーフバルブ(SAタイプソレノイドバルブ付) ガスケット取付形
NACHI(不二越)¥69,980税込¥76,9781個93日以内出荷最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
SA-G03-C8 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥63,635税込¥69,9991個93日以内出荷管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁