カテゴリ
- 切削工具(27)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- モノタロウ(1)
- ホンダ(267)
- 日東工業(66)
- 三菱ふそう(40)
- MAZDA(マツダ)(19)
- SMC(10)
- GRACE ENGINEER’S(9)
- グーリング(6)
- IKO(日本トムソン)(5)
- スバル(5)
- CCTYベアリングジャパン(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- omron(オムロン)(4)
- タンガロイ(3)
- SOURIAU(3)
- VISHAY(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- 岩崎電気(2)
- ブランドをもっと見る
「ge30」の検索結果
特価

Gスタンダードエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)+0.020~0
Gミディアムエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)0~-0.020シャンク径公差(mm)h7
AGミル 4枚刃
NACHI(不二越)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。側面加工に適しています材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
Gスタンダードエンドミル3枚刃
NACHI(不二越)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数3表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)0~-0.02
Gスタンダードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)0~-0.020シャンク径公差(mm)h7
AGミル 2枚刃
NACHI(不二越)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプショート表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
SG-FAX エンドミル 4枚刃
NACHI(不二越)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から5日以内出荷粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能 寿命は従来の3倍以上 型用鋼から難削材まで対応用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金刃数4表面処理SG(TiCN)コートねじれ角標準
Gロングエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)+0.020~0シャンク径公差(mm)h7
SG-FAX エンドミル 2枚刃
NACHI(不二越)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から3日以内出荷粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能 寿命は従来の3倍以上 型用鋼から難削材まで対応用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX刃数2表面処理SG(TiCN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
Gロングエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準
SG-FAX ミディアムエンドミル 2枚刃
NACHI(不二越)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から3日以内出荷用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX刃数2表面処理SG(TiCN)コートねじれ角標準
Gスタンダードエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準
Gスタンダードエンドミル3枚刃
NACHI(不二越)¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数3表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)0~-0.02
Gスタンダードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
Gロングエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥36,980税込¥40,6781本3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準
Gロングエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)¥37,980税込¥41,7781本3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準
SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃
NACHI(不二越)¥6,298~税込¥6,928~1本3日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 幅の広い深い位置の側面加工に適しています材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX刃数4表面処理G(TiN)コートねじれ角標準
SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃
NACHI(不二越)¥5,798~税込¥6,378~1本3日以内出荷から4日以内出荷・鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。・深い溝や位置の溝加工に適しています。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準