カテゴリ
- 切削工具(12)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- モノタロウ(1)
- SIBATA(柴田科学)(20)
- 旭計器工業(12)
- 山本電機製作所(8)
- YAGEO(7)
- 三菱電機(5)
- HUBER & SUHNER(5)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- TIME(4)
- ナベヤ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- イマダ(2)
- 山本科学工具研究社(2)
- 理研計測器(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- SHIFTUP(シフトアップ)(2)
- ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(2)
- RADIALL(2)
- ブランドをもっと見る
「hv-50」の検索結果

ヘビーエンドミル
NACHI(不二越)¥69,980税込¥76,9781本3日以内出荷VAN登録商品。鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加工エンドミルです。特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数6全長L(mm)160ねじれ角溝のねじれ角が標準のねじれです。工具材料コバルトハイスを使用しています。エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル6枚刃です。(センタ穴付き)刃径D(Φmm)50刃長l(mm)70公差(mm)+0.062~0
AGミル ヘビーロング
NACHI(不二越)¥129,800税込¥142,7801本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。中止上げに適しています材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
SG-FAX ヘビーロング
NACHI(不二越)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から5日以内出荷・鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。・標準より長い刃長を採用しています材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
SG-FAX ヘビー
NACHI(不二越)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
ヘビー ロング
NACHI(不二越)¥109,800税込¥120,7801本3日以内出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。標準より長い刃長を採用しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準シャンク径公差h7
AGミルヘビー
NACHI(不二越)¥98,980税込¥108,8781本3日以内出荷新開発の高合金ハイス、新プロセスによるTiAlN系AGコート、エンドミル形状の最適設計。により、耐摩耗性と靱性・耐チッピング性のバランスを最大限に高め、高能率加工を可能にし、長寿命を実現材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数6表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準コーティングAG(TiAlN)コート