カテゴリ
- 切削工具(14)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- TOTIME(23)
- ロイヤル化成(12)
- A&D(エー・アンド・デイ)(9)
- PISCO(ピスコ)(8)
- DAIKEN(旧:大建工業)(6)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(6)
- JFEアドバンテック(5)
- TRUSCO(5)
- ハーティング(5)
- ELPA(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- QYSEA Technology(4)
- HORN(4)
- TIME(4)
- エスコ(3)
- カクタ(2)
- サンコーテクノ(2)
- CKD(2)
- ブランドをもっと見る
「hv6」の検索結果
特価

ヘビー ロング
NACHI(不二越)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準より長い刃長を採用しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル4枚刃シャンク径公差h7
SG-FAX ヘビー
NACHI(不二越)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
AGミル ヘビーロング
NACHI(不二越)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。中止上げに適しています材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
SG-FAX ヘビーロング
NACHI(不二越)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から5日以内出荷・鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。・標準より長い刃長を採用しています材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
ヘビー ロング
NACHI(不二越)¥27,980~税込¥30,778~1本3日以内出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。標準より長い刃長を採用しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準シャンク径公差h7
ヘビーエンドミル
NACHI(不二越)¥25,980~税込¥28,578~1本3日以内出荷VAN登録商品。鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加工エンドミルです。特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数6ねじれ角溝のねじれ角が標準のねじれです。工具材料コバルトハイスを使用しています。エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル6枚刃です。(センタ穴付き)
ヘビーエンドミル
NACHI(不二越)¥69,980税込¥76,9781本3日以内出荷VAN登録商品。鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加工エンドミルです。特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数6全長L(mm)160ねじれ角溝のねじれ角が標準のねじれです。工具材料コバルトハイスを使用しています。エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル6枚刃です。(センタ穴付き)刃径D(Φmm)50刃長l(mm)70公差(mm)+0.062~0
ヘビーエンドミル
NACHI(不二越)¥45,980~税込¥50,578~1本3日以内出荷VAN登録商品。鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加工エンドミルです。特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数6ねじれ角溝のねじれ角が標準のねじれです。工具材料コバルトハイスを使用しています。エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル6枚刃です。(センタ穴付き)公差(mm)+0.062~0
ヘビーエンドミル
NACHI(不二越)¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷から5日以内出荷VAN登録商品。鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加工エンドミルです。特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数6全長(mm)125シャンク径(Φmm)25全長L(mm)125ねじれ角溝のねじれ角が標準のねじれです。工具材料コバルトハイスを使用しています。エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル6枚刃です。(センタ穴付き)シャンク径d(Φmm)25刃長l(mm)55公差(mm)+0.052~0