カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iph-4b-32-20」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)

    ギヤポンプ(IPポンプ)

    NACHI(不二越)
    189,165税込208,082
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])500~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
  • ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)

    ギヤポンプ(IPポンプ)

    NACHI(不二越)
    189,165税込208,082
    1台
    3日以内出荷
    特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])500~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)
  • IPポンプ 溶接フランジキット付 左回転 NACHI(不二越)

    IPポンプ 溶接フランジキット付 左回転

    NACHI(不二越)
    139,800税込153,780
    1台
    93日以内出荷
    種類ギヤポンプ最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
  • IPポンプ 溶接フランジキット付 右回転 NACHI(不二越)

    IPポンプ 溶接フランジキット付 右回転

    NACHI(不二越)
    139,800税込153,780
    1台
    93日以内出荷
    種類ギヤポンプ最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
  • IPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転 NACHI(不二越)

    IPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転

    NACHI(不二越)
    139,800税込153,780
    1台
    93日以内出荷
    種類ギヤポンプ最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
  • IPポンプ ねじ込フランジキット付 右回転 NACHI(不二越)

    IPポンプ ねじ込フランジキット付 右回転

    NACHI(不二越)
    139,800税込153,780
    1台
    93日以内出荷
    種類ギヤポンプ最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
油圧ポンプカテゴリ