カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- MAZDA(マツダ)(17)
- SMC(14)
- 三ツ星ベルト(8)
- セコ・ツールズ・ジャパン(7)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- アサダ(5)
- 青木精密工業(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- CKD(3)
- オーム電機(1)
- スズキ(1)
- タンガロイ(1)
- TOHO(トーホー)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ウッドワン(1)
- サカノ繊維(1)
- BOEHM(1)
- ブランドをもっと見る
「lb-71」の検索結果

ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥165,385税込¥181,9241台翌々日出荷から4日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])500~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥165,385税込¥181,9241台3日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])500~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)