カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- オカムラ(岡村製作所)(564)
- IDEC(和泉電気)(21)
- 鶴見製作所(4)
- CKD(3)
- 三ツ星ベルト(2)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- コーコス信岡(1)
- ホンダ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- リオン(1)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- 東洋バルヴ(1)
- JAPPY(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- アスベル(1)
- ブランドをもっと見る
「lb51」の検索結果

ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥111,510税込¥122,6611台当日出荷から93日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])600~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥111,510税込¥122,6611台3日以内出荷から93日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])600~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)