カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- オカムラ(岡村製作所)(36)
- 三ツ星ベルト(6)
- シーガー(4)
- CKD(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- タンガロイ(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- SUNLINE(2)
- VARIVAS(2)
- C’ultiva(カルティバ)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- SMC(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 日東工業(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ベストコ(1)
- BOEHM(1)
- KSフィルター(1)
- ブランドをもっと見る
「lb78」の検索結果

ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷から93日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])500~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥179,800税込¥197,7801台93日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])500~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)