カテゴリ
- 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- モノタロウ(7)
- 三菱マテリアル(4)
- TPT(1)
「nachi sd8.2」の検索結果

ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(5本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥459~税込¥505~1本ほか当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
鉄工用ドリルパック 5本入
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1パック(5本)当日出荷表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
AGパワーロングドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から5日以内出荷生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥559~税込¥615~1本ほか当日出荷から4日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
AGパワーセミロングドリル
NACHI(不二越)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から5日以内出荷耐摩耗性に優れたAGコートの採用により長寿命化を実現。 ノンステップ溝形状により剛性を維持したまま切りくず排出性を向上。材質コバルトハイス表面処理AGコーティングシャンク形状ストレートシャンク