カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- ユニ・チャーム(20)
- 明治(11)
- SMC(9)
- 谷沢製作所(6)
- Wera(2)
- omron(オムロン)(2)
- KTC(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- カナレ電気(2)
- NOKクリューバー(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- 静岡製機(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 横浜油脂工業(Linda)(1)
- グリフィン(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
- フジロック(1)
- ブランドをもっと見る
「ph-6a」の検索結果

ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥522,585税込¥574,8441台94日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。質量(kg)62種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])300~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)吐出口径Φ32