カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(18)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- モノタロウ(13)
- A-Gas Japan(9)
- BOSCH(ボッシュ)(23)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(29)
- HORIBA(堀場製作所)(15)
- JTC(8)
- REX[科学研究・開発用品](19)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9)
- TRUSCO(24)
- Wera(20)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(37)
- エスコ(9)
- サンドビック(8)
- ジョー・プリンス竹下(27)
- ベッセル(9)
- ユニ・チャーム(12)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(19)
- 竹村電機製作所(9)
- 鳥繁産業(9)
- ブランドをもっと見る
「ph4」の検索結果

ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥165,385~税込¥181,924~1台翌々日出荷から4日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])500~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
IPポンプIPHシリーズ(高圧内接ギヤポンプ)
NACHI(不二越)¥182,230~税込¥200,453~1個翌々日出荷から4日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フート取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥165,385~税込¥181,924~1台3日以内出荷から9日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])500~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)
IPポンプ 取付け足形 左回転
NACHI(不二越)¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フート取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 取付フランジ形 右回転
NACHI(不二越)¥370,625~税込¥407,688~1台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 右回転(共通INポート使用)
NACHI(不二越)¥391,005~税込¥430,106~1台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 左回転(共通INポート使用)
NACHI(不二越)¥391,005~税込¥430,106~1台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 右回転(個別INポート使用)
NACHI(不二越)¥391,005~税込¥430,106~1台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 右回転(共通INポート使用)
NACHI(不二越)¥299,800~税込¥329,780~1台93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 取付フランジ形 左回転
NACHI(不二越)¥372,500~税込¥409,750~1台93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転(個別INポート使用)
NACHI(不二越)¥299,800~税込¥329,780~1台93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 左回転(個別INポート使用)
NACHI(不二越)¥391,005~税込¥430,106~1台93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転(共通INポート使用)
NACHI(不二越)¥299,800~税込¥329,780~1台93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油