カテゴリ
- 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- モノタロウ(2)
- AMPHENOL(10)
- DID(8)
- EVER GREEN(11)
- MAZDA(マツダ)(74)
- NAKATAKI(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
- OSG(オーエスジー)(12)
- SMC(39)
- TOKIO(藤沢工業)(24)
- TRUSCO(17)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- イトーキ(11)
- コンサス(35)
- サカエ(42)
- ニシキ工業(14)
- 三ツ星ベルト(10)
- 三菱マテリアル(12)
- 山金工業(28)
- 日研工作所(10)
- ブランドをもっと見る
「s-126」の検索結果
特価

Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から10日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(16件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から10日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
アクアTREVOドリル スタブ
NACHI(不二越)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から5日以内出荷硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。材質超硬先端角(°)135シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
アクアドリルEXフラットショート
NACHI(不二越)¥35,980税込¥39,5781本当日出荷から10日以内出荷穴あけの常識を変えた180°フラットなドリル。 精度のよい座ぐり面が一発で可能材質超硬先端角(°)180表面処理AQEXねじれ角(°)20