カテゴリ
- 切削工具(11)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- コンサス(58)
- 大阪魂(28)
- コガネイ(25)
- omron(オムロン)(23)
- メディアカバーマーケット(21)
- 三菱マテリアル(20)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- OSG(オーエスジー)(15)
- 日研工作所(14)
- Qlight(13)
- SAMTEC(12)
- コーコス信岡(11)
- TRUSCO(11)
- nexperia(11)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(11)
- プロトブレンボ(11)
- BOSCH(ボッシュ)(10)
- エスコ(8)
- ブランドをもっと見る
「s115」の検索結果
特価

Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(16件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
ノスドリル 10形(3/8)
NACHI(不二越)(7件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)9.5先端角(°)118全長L(mm)120ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)9.5溝長l(mm)65シャンク長L2(mm)35
ノスドリル6形(1/4)
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から3日以内出荷電気ドリルで使用する専用のドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)6.5先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)6.5
Gテーパシャンク ショートドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
ステンレス用コバルトノスドリル10形(3/8)
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から3日以内出荷電機ドリルで使用する専用のコバルトドリルです仕様10形(3/8)材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8シャンク径(Φmm)9.5先端角(°)118全長L(mm)120ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)9.5溝長l(mm)65
アクアTREVOドリル スタブ
NACHI(不二越)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から10日以内出荷硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。材質超硬先端角(°)135シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
アクアドリルEXフラットショート
NACHI(不二越)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から4日以内出荷穴あけの常識を変えた180°フラットなドリル。 精度のよい座ぐり面が一発で可能材質超硬先端角(°)180表面処理AQEXねじれ角(°)20
SA-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥46,980~税込¥51,678~1個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SS-G03-C6 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥57,405~税込¥63,146~1個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
SS-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷から93日以内出荷仕様インジケータライト付No.(デザインNo.)31管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形配線方式集中端子箱形バルブ種類電磁制御弁
SS-G03-C1 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥57,405~税込¥63,146~1個9日以内出荷から93日以内出荷管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
SA-G03-C6 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥61,210税込¥67,3311個62日以内出荷から93日以内出荷管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁