カテゴリ
- 切削工具(14)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- モノタロウ(2)
- 理研製鋼(13)
- オーム電機(4)
- 三菱マテリアル(4)
- 光興業(4)
- ポップリベット・ファスナー(3)
- 大阪魂(3)
- SOARING(ソァーイング)(3)
- イシハシ精工(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- FKD(フクダ精工)(2)
- NMB(ミネベア)(2)
- エスコ(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- CKD(1)
- TRUSCO(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- ブランドをもっと見る
「sd8.1」の検索結果

ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(5本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から4日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から10日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)(24件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(5本)当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
AGパワーセミロングドリル
NACHI(不二越)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から5日以内出荷耐摩耗性に優れたAGコートの採用により長寿命化を実現。 ノンステップ溝形状により剛性を維持したまま切りくず排出性を向上。材質コバルトハイス表面処理AGコーティングシャンク形状ストレートシャンク