カテゴリ
- 切削工具(12)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- モノタロウ(14)
- BIG DAISHOWA(16)
- BIGM(丸山製作所)(72)
- BOSCH(ボッシュ)(20)
- brembo(13)
- Festo(11)
- MAZDA(マツダ)(19)
- SHIMANO(シマノ)(15)
- SIEMENS(105)
- SMC(235)
- THK(32)
- TRUSCO(15)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20)
- オーム電機(14)
- グリーンクロス(16)
- サンドビック(14)
- サンワサプライ(20)
- マルゼン[厨房機器](67)
- 三木プーリ(11)
- ブランドをもっと見る
「sl-6」の検索結果

ヘビー ロング
NACHI(不二越)¥27,980~税込¥30,778~1本3日以内出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。標準より長い刃長を採用しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準シャンク径公差h7
ヘビー ロング
NACHI(不二越)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準より長い刃長を採用しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル4枚刃シャンク径公差h7
Gロングエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)+0.020~0シャンク径公差(mm)h7
DLCミルロング シャープコーナ2枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から5日以内出荷深い溝や深い位置の溝加工及び幅の広い側面加工や深い位置の側面加工に適しています。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角標準
スーパーハードロングエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準公差(mm)0~-0.020シャンク径公差(mm)h7
スーパーハードロングエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.020~0
Gロングエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準
低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ
NACHI(不二越)¥33,980~税込¥37,378~1個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)7接続方式ガスケット取付形配線方式集中端子箱形最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])7バルブ種類電磁制御弁
SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃
NACHI(不二越)¥6,298税込¥6,9281本3日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 幅の広い深い位置の側面加工に適しています材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX刃数4表面処理G(TiN)コートねじれ角標準
Xsミルジオ ロング
NACHI(不二越)¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷から5日以内出荷高速、高能率、長寿命加工に最適で、生材から焼入材まで幅広く対応できます。幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。材質超硬合金刃数4ねじれ角強ねじれ
SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃
NACHI(不二越)¥5,798税込¥6,3781本3日以内出荷から4日以内出荷・鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。・深い溝や位置の溝加工に適しています。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準