カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • モノタロウ(1)
  • KHK(小原歯車工業)(102)
  • 椿本チエイン(32)
  • SUS(エスユーエス)(17)
  • ジーベック(13)
  • コガネイ(12)
  • 澤村電気工業(11)
  • 東洋国際(11)
  • オーム電機(9)
  • TRUSCO(8)
  • 三木プーリ(8)
  • アルトコーポレーション(7)
  • 岩田製作所(7)
  • S&K(三興製作所)(7)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(7)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • 南国フレキ工業(6)
  • 岩崎製作所(6)
  • ニッセイ(5)
  • Panaracer(パナレーサー)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-040」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクアドリルEXフラット NACHI(不二越)アクアドリルEXフラットNACHI(不二越)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から4日以内出荷
穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
アクアドリルEX レギュラー NACHI(不二越)アクアドリルEX レギュラーNACHI(不二越)
7,798税込8,578特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
中低速から高速まで広領域で安定した高能率加工ができる超汎用ドリルです。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316・SUS420):〇、鋳鉄(FC/FCD):〇材質超硬先端角(°)135表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティングねじれ角(°)30
アクアドリルEXフラット レギュラー NACHI(不二越)アクアドリルEXフラット レギュラーNACHI(不二越)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から10日以内出荷
穴あけ性能が良好な穴深さ4Dタイプのフラットドリルです。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C)、調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
SS-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)SS-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)NACHI(不二越)
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷から93日以内出荷
仕様インジケータライト付No.(デザインNo.)31管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形配線方式集中端子箱形バルブ種類電磁制御弁
af40-04d特集