カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- UNITE(16)
- アルベ(チトセ)(8)
- ダイヤトレンド(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- 大西測定工具(2)
- WATSON(2)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(2)
- TRUSCO(1)
- 八光電機(1)
- ナベヤ(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- NTB(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- MARUTO(大久保製作所)(1)
- LEAD(リード工業)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- ブランドをもっと見る
「ss-050c」の検索結果

アクアドリルEXフラット
NACHI(不二越)¥9,598~税込¥10,558~1本当日出荷から4日以内出荷穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
アクアドリルEXフラット レギュラー
NACHI(不二越)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から10日以内出荷穴あけ性能が良好な穴深さ4Dタイプのフラットドリルです。用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C)、調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
アクアドリルEX レギュラー
NACHI(不二越)¥9,498~税込¥10,448~1本当日出荷中低速から高速まで広領域で安定した高能率加工ができる超汎用ドリルです。用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316・SUS420):〇、鋳鉄(FC/FCD):〇材質超硬先端角(°)135表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティングねじれ角(°)30