カテゴリ

  • 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • SMC(29)
  • コノエ(28)
  • TKG(7)
  • THECUT(6)
  • Panaracer(パナレーサー)(5)
  • ダイヤトレンド(5)
  • THK(4)
  • TERMO(テルモ)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • 日野自動車(3)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(3)
  • SUGICO(スギコ)(2)
  • クボタ計装(2)
  • 日機(2)
  • 仔犬印(本間製作所)(2)
  • アルベ(チトセ)(2)
  • アイセル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss30c」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクアドリルEXフラット NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット

    NACHI(不二越)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
    用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
  • アクアドリルEXフラット レギュラー NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット レギュラー

    NACHI(不二越)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    穴あけ性能が良好な穴深さ4Dタイプのフラットドリルです。
    用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C)、調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
  • アクアドリルEX レギュラー NACHI(不二越)

    アクアドリルEX レギュラー

    NACHI(不二越)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    中低速から高速まで広領域で安定した高能率加工ができる超汎用ドリルです。
    用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316・SUS420):〇、鋳鉄(FC/FCD):〇材質超硬先端角(°)135表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティングねじれ角(°)30
ドリルカテゴリ