カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- イハラサイエンス(25)
- 清水製作所[継手](15)
- OSG(オーエスジー)(9)
- SUS(エスユーエス)(9)
- brembo(9)
- 椿本チエイン(6)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- Vesrah(4)
- SUNSTAR(サンスター)(3)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
- プロト(2)
- SUN(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- 三洋工具(2)
- AFAM(アファム)(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- ブランドをもっと見る
「ss6r」の検索結果

ソレノイドバルブ
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。最高使用圧力(MPa)35質量(kg)1.8管接続口径1/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)作動方式スプリングセンタ形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)65防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)安全規格CE、UL、CSA周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)バルブ種類電磁制御弁
ソレノイドバルブ
NACHI(不二越)¥55,980税込¥61,5781台当日出荷ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。最高使用圧力(MPa)35質量(kg)4.2管接続口径3/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)作動方式スプリングセンタ形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)周囲温度(℃)-20~50切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類電磁制御弁
SS-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷から93日以内出荷仕様インジケータライト付No.(デザインNo.)31管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形配線方式集中端子箱形バルブ種類電磁制御弁
SS-G03-C6 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥55,980~税込¥61,578~1個4日以内出荷から93日以内出荷管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁