カテゴリ
- 切削工具(3)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- AXYGEN(6)
- BIGM(丸山製作所)(71)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- LION (ライオン事務器)(9)
- LORLIN(4)
- MARKLESS STYLE(9)
- omron(オムロン)(4)
- ROHM(7)
- SAMTEC(31)
- SMC(7)
- TRUSCO(8)
- unitech(8)
- コンバム(旧:妙徳)(5)
- ダイシン(5)
- 三木プーリ(5)
- 安立計器(15)
- 東西電気産業(5)
- 雅(45)
- ブランドをもっと見る

Gテーパシャンク ショートドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
HyperZ管用テーパタップ鋼用
NACHI(不二越)¥44,980税込¥49,4781本3日以内出荷耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。切削抵抗が大きくなる鋼系の被削材でもトルクを低減。用途鋼用/短ねじ形等級Ⅱ溝数3食付き(P)2.5
流量制御弁
NACHI(不二越)¥42,017税込¥46,2191台翌々日出荷独自な小形軽量設計によるコンパクトナバルブです。10cm3の微小流量まで高精度な制御ができます。制御流量に関して逆流量は20L/minと大きく設計されていますので、早戻し回路に余分なバルブを取付ける必要がありません。各種定流量は、圧力および油温が変化しても安定した制御が可能です。付属品六角穴付ボルトM4×35L 4本仕様フローコントロールバルブ質量(kg)0.9管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)10.5接続方式ガスケット取付形流量(L/min)2クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.08[0.8]逆流量(L/min)20バルブ種類流量制御弁
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら