カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(19)
絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • モノタロウ(1)
  • コーセル(105)
  • BIGM(丸山製作所)(45)
  • THK(16)
  • CKD(14)
  • 品川電線(14)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(14)
  • omron(オムロン)(11)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • 富士電機(7)
  • AUTONICS(オートニクス)(5)
  • PROST's(5)
  • 北陽電機(4)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
  • 発紘電機/富士電機(4)
  • 阪神電線(4)
  • ラスタバナナ(4)
  • シャープ(3)
  • 三菱電機(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y-g03」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧バルブ (DMA)マニアルバルブ NACHI(不二越)油圧バルブ (DMA)マニアルバルブNACHI(不二越)
46,980税込51,678特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
接続方式ガスケット取付形バルブ種類方向制御弁
フローコントロールバルブ(メータアウト) NACHI(不二越)フローコントロールバルブ(メータアウト)NACHI(不二越)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
制御方式メータアウト接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
ソレノイドバルブ NACHI(不二越)ソレノイドバルブNACHI(不二越)
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。高圧・大容量で圧力損失もわずか。専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
最高使用圧力(MPa)25質量(kg)5.5電圧(V)DC24管接続口径3/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)作動方式スプリングセンタ形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)起動電流(A)1.5許容電圧範囲(V)21.6~26.4周囲温度(℃)-20~50保持電流(A)1.5保持電力(W)36切換頻度(回分)240粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類電磁制御弁
SS-G03-C7 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)SS-G03-C7 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)NACHI(不二越)
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SA-G03-C7 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越)SA-G03-C7 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)NACHI(不二越)
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
高圧M35シリーズ モジュラーバルブ NACHI(不二越)高圧M35シリーズ モジュラーバルブNACHI(不二越)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形
方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ) NACHI(不二越)方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ)NACHI(不二越)
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
質量(kg)3.3管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類方向制御弁
ソレノイドバルブ NACHI(不二越)ソレノイドバルブNACHI(不二越)(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
最高使用圧力(MPa)25質量(kg)4.2管接続口径3/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)作動方式スプリングセンタ形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)70防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)周囲温度(℃)-20~50切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類電磁制御弁
DSA22デザインシリーズ DINコネクタ形ソレノイドコントロールバルブ NACHI(不二越)DSA22デザインシリーズ DINコネクタ形ソレノイドコントロールバルブNACHI(不二越)
63,980税込70,378
1個
30日以内出荷
バルブ種類電磁制御弁接続方式ガスケット取付形
DSS22デザインシリーズ 集中端子箱形ソレノイドコントロールバルブ NACHI(不二越)DSS22デザインシリーズ 集中端子箱形ソレノイドコントロールバルブNACHI(不二越)
69,980税込76,978
1個
45日以内出荷
バルブ種類電磁制御弁接続方式ガスケット取付形
フローレギュレータバルブ NACHI(不二越)フローレギュレータバルブNACHI(不二越)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
フローレギュレーターモジュラーバルブ NACHI(不二越)フローレギュレーターモジュラーバルブNACHI(不二越)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25仕様チェック弁付質量(kg)3管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.1[1.0]制御ポートAポートバルブ種類流量制御弁
フローレギュレーターモジュラーバルブ NACHI(不二越)フローレギュレーターモジュラーバルブNACHI(不二越)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25仕様チェック弁付質量(kg)3管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.1[1.0]制御ポートBポートバルブ種類流量制御弁
フローレギュレーターモジュラーバルブ NACHI(不二越)フローレギュレーターモジュラーバルブNACHI(不二越)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25仕様チェック弁付質量(kg)2.9管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.04[0.4]制御ポートPポートバルブ種類流量制御弁
フロートレギュレータモジュラーバルブ チェック弁付 NACHI(不二越)フロートレギュレータモジュラーバルブ チェック弁付NACHI(不二越)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から50日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100バルブ種類流量制御弁
フローレギュレータバルブ(メータアウト) NACHI(不二越)フローレギュレータバルブ(メータアウト)NACHI(不二越)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
フローレギュレーターモジュラーバルブ NACHI(不二越)フローレギュレーターモジュラーバルブNACHI(不二越)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
仕様チェック弁付質量(kg)3.1管接続口径3/8制御方式メータアウト最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.1[1.0]制御ポートAB両ポートバルブ種類流量制御弁
フローレギュレーターモジュラーバルブ NACHI(不二越)フローレギュレーターモジュラーバルブNACHI(不二越)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
質量(kg)3.1制御ポートAB両ポートクラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.1[1.0]制御方式メータイン仕様チェック弁付管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100バルブ種類流量制御弁
フローレギュレータバルブ(メータイン) NACHI(不二越)フローレギュレータバルブ(メータイン)NACHI(不二越)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から81日以内出荷
接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
油圧バルブカテゴリ