絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- パナソニックコネクト(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(32)
- NSK(日本精工)(12)
- SMT(南海精工所)(5)
- 三菱マテリアル(4)
- 竹村製作所(4)
- 京セラ(3)
- タンガロイ(3)
- KMT(3)
- イスカル(2)
- マキタ(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- 花魁JAPAN(2)
- NEC(1)
- ケナメタル(1)
- コガネイ(1)
- ノーブランド(1)
- ブランドをもっと見る
「znr」の検索結果

単列深溝玉軸受 6000番台 ZZE NR(止め輪付)
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6300形
NACHI(不二越)¥429~税込¥472~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
SS-G01-H ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷から93日以内出荷管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SS-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷から93日以内出荷管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SS-G03-E ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥69,980~税込¥76,978~1個4日以内出荷から93日以内出荷管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SA-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷から93日以内出荷管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SS-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷から93日以内出荷仕様インジケータライト付管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形配線方式集中端子箱形バルブ種類電磁制御弁
単列深溝玉軸受 6200番台 ZZNR(止め輪付)
NACHI(不二越)¥369~税込¥406~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6900番台 ZZNR(止め輪付)
NACHI(不二越)¥499~税込¥549~1個3日以内出荷から4日以内出荷転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状両側シールド荷重方向ラジアル外輪タイプ止輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6200番台 ZZNR(止め輪付)
NACHI(不二越)¥309税込¥3401個4日以内出荷転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます幅(mm)10材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内径(Φmm)12外径(Φmm)36.7材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状両側シールド荷重方向ラジアル外輪タイプ止輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6300番台 ZZNR(止め輪付)
NACHI(不二越)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます幅(mm)29材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内径(Φmm)55外径(Φmm)129.7材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状両側シールド荷重方向ラジアル外輪タイプ止輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
SA-G01-H ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781個93日以内出荷管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁