カテゴリ

  • カー用品(96)
  • バッテリー・電装(69)
  • 自動車補修部品(25)
絞り込み
ブランド
  • Bullcon
  • モノタロウ(8)
  • 三菱ふそう(209,506)
  • ホンダ(3,069)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,116)
  • BULGIN(1,089)
  • MAZDA(マツダ)(799)
  • OGK KABUTO(オージーケーカブト)(745)
  • トヨタ(740)
  • ミツビシ(568)
  • SMC(505)
  • SAMTEC(453)
  • ニッサン(434)
  • イマオコーポレーション(281)
  • オカムラ(岡村製作所)(265)
  • KOTOBUKI(コトブキ)(261)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(259)
  • ABUS(247)
  • HAYABUSA(242)
  • SPARKFUN(235)
  • 伊東電機(234)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bu」の検索結果

190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチ電源低背 Bullcon

    ワンタッチ電源低背

    Bullcon
    449税込494
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ヒューズボックスから常時電源/イグニッション電源/ACC電源などが簡単に取り出せます。
    用途ドライブレコーダーやETC等の電装品の取り付けに大変便利です。ヒューズ低背
  • ワンタッチ電源ミニ Bullcon

    ワンタッチ電源ミニ

    Bullcon
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ヒューズボックスから常時電源/イグニッション電源/ACC電源などが簡単に取り出せます。
    用途ドライブレコーダーやETC等の電装品の取り付けに大変便利です。ヒューズミニ
  • ライトクルー Bullcon

    ライトクルー

    Bullcon(4件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スモール及び、ヘッドライトの点灯/消灯感度が独立で調整可能!。周囲の明るさに応じて、スモールライト・ヘッドライトの点灯・消灯を自動化。(例)トンネル内でのライト点灯など。エンジン停止と同時にライトが消灯するので、ライトの消し忘れ防止になります。ノーマル復帰機能搭載で、スイッチ操作一つでノーマルに戻ります。コントロールユニットにイルミネーションを搭載し、夜間の操作性をUP!。サイドブレーキ連動で消灯出来るヘッドライトキャンセラー機能を標準搭載!
  • DVD/CDプレーヤー Bullcon

    DVD/CDプレーヤー

    Bullcon
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    車両USB通信ポートにつなぐだけ LEXUS/トヨタ車のディスプレイオーディオでDVD/CDが楽しめます。
    用途車内でDVD/CDが楽しむセット内容本体×1、接続ケーブル1.5m×1、USB-A/C変換ケーブル×1、予備電源ケーブル0.6m×1消費電力(W)2.5以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×147×19消費電流(mA)約450定格電流(V)DC5動作温度範囲(℃)-5~+30ピーク電流(A)約1以下
  • スーパーLEDランプ Bullcon

    スーパーLEDランプ

    Bullcon
    2,998税込3,298
    1個(2個)
    当日出荷
    純正バルブと差し替えるだけで簡単に取り付けができます。高品質な純白LEDは純正電球よりも明るく、車のドレスアップと照明としての機能と実用性を兼ね備えました。高品質の高輝度LEDだけを採用する事で、「色ムラ」「明るさのバラツキ」を無くし、【 輝き 】の表現に相応しい純白光を実現しました。
    用途マップランプ、ルームランプ形状G14
  • 4.3インチモニター内蔵 ルームミラーモニター Bullcon

    4.3インチモニター内蔵 ルームミラーモニター

    Bullcon(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    ムールミラーモニター(AV-M02)は、4.3インチLCD液晶ワイドモニターを内蔵。 モニターOFF時には全面がミラーとなり、後方の視界をしっかりと確保出来ます。 伸縮式のスライドレバーで純正ルームミラーに挟み込むだけの簡単装着。 軽量設計なので純正ルームミラーへの負担も軽減、車種を選ばない取り付けが可能。 映像入力は2系統を装備。 バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像(映像入力2)に切り替わるバックカメラ連動機能を搭載。 地デジチューナーやGPS受信等、車載機器への影響を最小限に抑えるノイズ対策により、多くの市販モニターで発生するノイズ問題をクリア。 画面の明るさ・彩度・コントラスト、3つの画質調整機能を搭載。お好みに合わせた画質調整が可能です。
    電源(V)DC12本体質量(g)315取付寸法(mm)55~75(装着可能な純正ルームミラーの高さ)消費電流(mA)(待機時)約30、(動作時)約180ヒューズ容量(A)3画面サイズ4.3インチワイド(93×59mm)画素数130560画素(480×272)ケーブル長(cm)50電源コード(cm)250画面仕様16:9(固定)動作温度範囲(℃)-20~+65本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)274×79×24(突起物・スライドレバー除く)映像入力RCA端子(メス)×2系統 NTSC
  • HDMI変換ユニット Bullcon

    HDMI変換ユニット

    Bullcon
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやストリーミング等で出力されたHDMIのデジタル信号をRCAアナログ信号に変換、Bullcon製品マジコネ「VTRハーネス」と併用しトヨタディスプレイオーディオ等に映像を表示する事が出来るようになります。
    用途HDMIのデジタル映像・音声をRCAアナログ映像・音声へ変換し出力セット内容HDMI変換ユニット本体、HDMI2.0対応ケーブル(両端Type Aオス端子)、USB電源ケーブル、2ポートUSB出力シガープラグ(12V・24V対応:QC3.0)、取付・取扱説明書兼保証書質量(g)64(RCAケーブル含む)消費電力(W)(最大)5出力RCA(黄:映像・白:音声(L))・赤:音声(R)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)39×84×16入力HDMI(480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/HDCP対応)電源電圧(V)DC5ケーブル長(cm)(RCAケーブル)95、(USB電源ケーブル)120、(HDMI2.0対応ケーブル)200動作温度範囲(℃)0~70湿度範囲(%)10~85
  • オートドアミラー リモコンキー 連動タイプ Bullcon

    オートドアミラー リモコンキー 連動タイプ

    Bullcon
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ドアロックでドアミラーを格納、アンロックでドアミラーを復帰します。 降車後にドアミラーを格納しますので、降車時の後方安全確認も行えます。 又、キー検出線を接続する事で、走行中の誤作動を防ぎます。
    使用電源(V)12保証期間1年
  • オートドアミラーコントローラー トヨタ専用カプラータイプ Bullcon

    オートドアミラーコントローラー トヨタ専用カプラータイプ

    Bullcon(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    リモコンキー連動タイプとACC連動タイプ両方の作動機能を持たせてあります ので、お好みに応じた作動タイプの選択が可能です。(取付時に選択可能)簡単OFF機能採用!
    保証期間1年適合メーカートヨタ、スバル
  • ワンタッチ電源平型 Bullcon

    ワンタッチ電源平型

    Bullcon
    379税込417
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ヒューズボックスから常時電源/イグニッション電源/ACC電源などが簡単に取り出せます。
    用途ドライブレコーダーやETC等の電装品の取り付けに大変便利です。ヒューズ標準(平型)
  • LEDヘッドランプ Bullcon

    LEDヘッドランプ

    Bullcon
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    LEDモジュールを効率的に冷却する熱伝導率の高い金属筐体を採用したスマートなデザイン!バルブ後端の冷却フィン形状を見直し、冷却効率をアップさせながら小型化に成功。ドライバーユニットも小型でヘッドライト裏にスペースが少ない車両にも装着可能になりました。メカニカル機構を極力排除したシンプルな作りで、故障等のトラブルに遭遇する確率を更に低減。シンプル設計のメリットを最大限に生かしたハイクオリティ&ハイパフォーマンスを実現。投光色に干渉しないシルバーメタルカラーを採用しています。
    消費電力(W)40使用電圧(V)12/24光束(Lm)3000動作温度範囲(℃)-40~+85バルブ種類HIR2
  • オプションコネクターハーネス Bullcon

    オプションコネクターハーネス

    Bullcon
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    車両オプションコネクターから簡単安全に電源や信号線の取り出しができます。
    用途ドライブレコーダーやETC等の電装品の取り付けに大変便利です。
  • フリーテレビング Bullcon

    フリーテレビング

    Bullcon
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    走行中のテレビ視聴が可能。装着後は常にテレビの視聴が可能。
    セット内容本体ユニット、メインハーネス
  • 高解像度小型カメラ Bullcon

    高解像度小型カメラ

    Bullcon
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    高感度・高精細・高解像度の122万画素カラー1/3型CCDセンサを搭載し、夜間の映像もクリアに映します。カメラ本体は21mm/8gと小型軽量で、設置位置も自由自在。正像/鏡像切り替え機能付きの為、バックカメラの用途以外にもフロントカメラやサイドカメラとしてもお使いいただけます。防水・防塵の保護等級は最高規格のIP68基準をクリアしています。
    用途バックカメラ・サイドカメラ・フロントカメラとして使用できます。仕様122万画素 1280(H)×960(V)使用電源(V)DC+12(+5V~15V)・マイナスアース消費電流(mA)約50撮像素子カラー 1/3型 CCDセンサ防水性IP68作動温度(℃)-30~+85画角水平角:約150° 垂直角:約100° 対角:約170°映像出力正像 /鏡像切替可能(RCA出力)最低照度(Lux)0.3
  • フリーテレビング Bullcon

    フリーテレビング

    Bullcon
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    走行中のテレビ視聴が可能。LEDスイッチで切り替えるタイプ。スイッチを押すことでテレビの視聴が可能。
    セット内容本体ユニット、メインハーネス、LEDスイッチ
  • スーパーLEDランプ Bullcon

    スーパーLEDランプ

    Bullcon(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(2個)
    4日以内出荷
    純正バルブと差し替えるだけで簡単に取り付けができます。高品質な純白LEDは純正電球よりも明るく、車のドレスアップと照明としての機能と実用性を兼ね備えました。高品質の高輝度LEDだけを採用する事で、「色ムラ」「明るさのバラツキ」を無くし、【 輝き 】の表現に相応しい純白光を実現しました。
    用途バニティランプ形状T6.3×30
  • テレナビング Bullcon

    テレナビング

    Bullcon
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    走行中のテレビ視聴とナビゲーションの操作が可能。スイッチを押すとナビ操作が可能。装着後は常にテレビの視聴が可能。
    セット内容本体ユニット、メインハーネス、LEDスイッチ
  • ドアロックアンサーシステム Bullcon

    ドアロックアンサーシステム

    Bullcon
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    ドアロックアンサーシステムのオプションのサイレンです。
  • テレナビング Bullcon

    テレナビング

    Bullcon
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    走行中のテレビ視聴とナビゲーションの操作が可能。LEDスイッチで切り替えるタイプ。スイッチを押すとナビ操作が可能。
    セット内容本体ユニット、メインハーネス、LEDスイッチ
  • ステアリングスイッチ切替ユニット Bullcon

    ステアリングスイッチ切替ユニット

    Bullcon
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    市販ナビゲーションの「音量スイッチ(UP・DOWN)」「選局・選曲スイッチ」がステアリングスイッチで操作可能になります
    用途フィット GR1/2/5/7 (R2/2~) フィットハイブリッド GR3/4/6/8 (R2/2~) ヴェゼル RV3 / 4 (R3/5~) ヴェゼルハイブリッド RV5 / 6 (R3/5~)
  • フリーアイドリングストップ Bullcon

    フリーアイドリングストップ

    Bullcon
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    アイドリングストップ機能付の車両は、イグニッションON 時にアイドリングストップ機能をOFFにしても、再度イグニッションON にすると強制的にONに戻ってしまいます。本製品を装着するとイグニッションON → OFF時のアイドリングストップ機能のON又はOFFを記憶しており、毎回、アイドリングストップスイッチ操作を行う必要が無くなります。車両スイッチへ直接施工することで、後付けスイッチを使用せず、車室内の美観を損ないません。アイドリングストップ機能をお使いになる時には、アイドリングストップスイッチを押すだけで機能復帰し、設定を記憶します。 暑い夏も寒い冬もエアコンの冷暖房がしっかり効いて、車内は1年中快適です。エアコンを止めないので雨天時などの湿度の高い日でも窓ガラスがくもりにくくなります。繰り返されるエンジン再始動を減らすので、バッテリーの負担とお財布の負担を軽減します。信号で停車しても、エンジンを止めないので発進のタイミングが遅れません。
  • ライトクルー Bullcon

    ライトクルー

    Bullcon
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    周囲の明るさに応じて、スモール・ヘッドライトの点灯・消灯を自動的に行います。エンジンを停止させると自動で消灯しますので、消灯忘れ防止にも効果あります。信号待ちなど、サイドブレーキ操作に連動させてヘッドライトを一時的に消灯できます。スイッチひとつの簡単操作でいつでもノーマル状態へ戻せます。独立調整式なのでスモール / ヘッドライトの点灯・消灯タイミングをそれぞれで設定可能です。
    用途ヘッドライト、スモールライトの点灯し忘れ、消し忘れ防止。
  • マジコネ 映像セレクター Bullcon

    マジコネ 映像セレクター

    Bullcon
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    1台のモニターに最大3台の映像入力機器を接続でき、映像入力機器をスイッチで切り替えてモニターへ映し出すことが出来ます。
    用途モニターにカメラ映像を追加したい場合に使用します。仕様汎用タイプ
  • マジコネ バックカメラ接続ユニット Bullcon

    マジコネ バックカメラ接続ユニット

    Bullcon
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    スズキの「バックアイカメラ」装着車のカメラ映像を、バックカメラ入力(RCA)付の市販ナビゲーションに表示することが可能。
    質量(g)87パッケージサイズ(mm)W70×D42×H196
  • 高解像度 広角度ミニボールカメラ Bullcon

    高解像度 広角度ミニボールカメラ

    Bullcon
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    高感度・高精細・高解像度の92万画素カラー1/4CCDセンサ採用で、夜間の映像もよりクリアに映せるようになりました。 カメラ本体は19.3mmの球体形状で小型軽量、設置位置や角度も自由自在。 防水・防塵の保護等級は最高規格のIP68基準をクリア正像/鏡像切替機能付で、フロントカメラ以外にサイドカメラやバックカメラとしてもお使いいただけます。 様々な取り付けに対応するため、4種類の専用ホルダーを同梱! ※装着位置によっては車両側に5mmまたは21mmの穴あけ作業が必要です。 バックカメラ装着済みのナビゲーションへ追加する場合は、別売品「カメラセレクター【AV-CS100】」を用いることで、バックカメラと追加カメラの両方のカメラをお使いいただけます。
    用途高解像度広角度ミニボールカメラ質量(g)24(コード含む)長さ(m)カメラ:2、中間ハーネス:2、電源ビデオハーネス:6.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.3×20.6×19.3(レンズ部17.1)保護等級IP68有効画素数92万画素使用電源(V)12消費電力(mA)40設置形態フロント・バック・サイドビュー最低被写体照度(Lux)0.3画角水平194°垂直142°対角206°動作温度範囲(℃)-30~85映像出力正像 /鏡像切替可能(RCA出力)
  • マジコネ(バックカメラ接続ユニット) Bullcon

    マジコネ(バックカメラ接続ユニット)

    Bullcon
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
    トヨタ ヤリス、RAV4 などのディスプレイオーディオ付純正カメラ非装着車に市販バックカメラを取り付ける事ができます。
    用途バックカメラ接続ユニット、トヨタディスプレイオーディオ付 純正カメラ非装着車用セット内容バックカメラ接続ハーネス×1、取扱説明書×1、保証書×1電源電圧(V)12保証期間1年
  • プレミアムスーパーLEDランプ Bullcon

    プレミアムスーパーLEDランプ

    Bullcon
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    高品質の日亜製高輝度白色LED採用で直視厳禁の明るさを実現!純白に輝く光で車内をドレスアップ。LEDを保護する専用ドライバを採用し、過電流防止、サーマルシャットダウン機能を搭載。愛車の上品なドレスアップに貢献すると同時に、車内を明るく照らす実用性を兼ね備えています。
    用途ルームランプ寸法(mm)17×25使用電圧(V)12LED使用数(個)超高輝度SMD:6
  • スーパーLEDランプ Bullcon

    スーパーLEDランプ

    Bullcon
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    純正バルブと差し替えるだけで簡単に取り付けができます。高品質な純白LEDは純正電球よりも明るく、車のドレスアップと照明としての機能と実用性を兼ね備えました。高品質の高輝度LEDだけを採用する事で、「色ムラ」「明るさのバラツキ」を無くし、【 輝き 】の表現に相応しい純白光を実現しました。
    用途ラゲッジランプ、ルームランプ形状T10×31/T8×28
  • ハイパーLEDバルブ Bullcon

    ハイパーLEDバルブ

    Bullcon
    5,998税込6,598
    1個(2個)
    5日以内出荷
    メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比53%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。
    用途テールランプ・ブレーキランプ・ ポジションランプ・ウインカーランプ種類S25ダブル球タイプ(段違いピン)使用電圧(V)+9~+12消費電流(mA)テールランプ:60 ブレーキランプ:160LEDLUMILEDS LUXEON 2835POWER LED極性+・-極性指定無し光束(Lm)テールランプ:60(2LED) ブレーキランプ:200(6LED)動作温度範囲(℃)-40~+60
  • フリーテレビング 切替スイッチタイプ Bullcon

    フリーテレビング 切替スイッチタイプ

    Bullcon
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    走行中のテレビ視聴とナビゲーションの操作が可能。テレビ視聴中もナビゲーションの自車位置が追従し、ルート案内等の機能が使える。機能のON/OFFをスイッチで切り替えるタイプ。スイッチ操作(ボタン長押し)で2つのテレビモードを選択可能。
    適合車種●トヨタ(RAV4ハイブリッド)/型式AXAN64/年式26.01-●トヨタ(RAV4 PHEV)/型式AXAP64/年式26.03-
  • スマートフォンミラーリングケーブル Bullcon

    スマートフォンミラーリングケーブル

    Bullcon
    3,898税込4,288
    1セット
    5日以内出荷
    USB Type-C搭載のiPhoneと、HDMI端子入力搭載のディスプレイオーディオやナビゲーションを接続することで、映像のミラーリング及びストリーミング再生が可能。接続や操作が簡単。様々な動画やダウンロード動画に対応。
    ケーブル長(m)メイン:1.0(USB Type-A)/1.8(USB Type-C)、延長:0.2端子USB Type-A/Type-C
  • マジコネ HDMIハーネス Bullcon

    マジコネ HDMIハーネス

    Bullcon
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    HDMI(Type-A)入出力端子搭載ナビゲーション用ハーネス。純正HDMI端子やリアモニターなどのType-Eで接続しているナビゲーションをType-A接続対応のナビゲーションへ換装した場合でも、Type=E接続機器をそのまま使用することが可能。
    長さ(cm)ハーネス:25端子HDMI Type-E(メス)/Type-A(オス)
  • スマートフォンホルダー ワイヤレス充電対応 Bullcon

    スマートフォンホルダー ワイヤレス充電対応

    Bullcon
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    ディスプレイマウント(ファスナーテープ仕様)のマグネット式ホルダー。ディスプレイオーディオ裏に貼り付けると画面と並べた設置が可能。アームが短いため車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくく、安定した保持が可能。貼り付けベース部分はファスナーテープ付強粘着テープを採用しているため、角度や使用位置の変更がいつでも出来て便利。ディスプレイオーディオ画面横にスマートフォンを設置することが可能なためディスプレイオーディオ装着車におすすめ。MagSafe付きのiPhone対応。マグネット付きスマートフォンケース対応。スマートフォンをセットするだけで自動充電。通電中はイルミリングが青色に点灯。Type-AでもType-Cでも充電可能。ワイヤレス充電対応。
    セット内容●マグネット式ホルダー●エアコンベントマウント●メタルリング●クリーニングワイプ●リング位置調整用テンプレート●プロテクションフィルム
  • スマートフォンホルダー ユニバーサルホルダー Bullcon

    スマートフォンホルダー ユニバーサルホルダー

    Bullcon
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    フレキシブルマウント(粘着ゲルパッド仕様)のユニバーサルホルダー。ロングタイプのフレキシブルマウントはアーム形状や位置を自由自在に調整可能。貼り付けベースには強粘着ゲルパットを採用。ベース部は360°回転(1段は10°で36段階)と自由な曲げが可能なため、任意の場所に固定した後からでもホルダーの角度や位置調整が出来て便利。予備のゲルパッドは粘着力が低下した時の張り直しや位置を変更する場合に使用可能。ダッシュボードやメーターフードなどにスマートフォンを設置することができます。汎用性のあるアーム式。幅:8.5cm、厚さ:1.4cmまで対応。ホルダーの下部は切り抜き形状のため充電ケーブルの接続も可能。
    セット内容●ユニバーサルホルダー●フレキシブルマウント●クリーニングワイプ
  • スマートフォンホルダー ユニバーサルホルダー Bullcon

    スマートフォンホルダー ユニバーサルホルダー

    Bullcon
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    ディスプレイマウント(ファスナーテープ仕様)のユニバーサルホルダー。ディスプレイオーディオ裏に貼り付けると画面と並べた設置が可能。アームが短いため車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくく、安定した保持が可能。貼り付けベース部分はファスナーテープ付強粘着テープを採用しているため、角度や使用位置の変更がいつでも出来て便利。ディスプレイオーディオ画面横にスマートフォンを設置することが可能なためディスプレイオーディオ装着車におすすめ。汎用性のあるアーム式。幅:8.5cm、厚さ:1.4cmまで対応。ホルダーの下部は切り抜き形状のため充電ケーブルの接続も可能。
    セット内容●ユニバーサルホルダー●ディスプレイマウント●クリーニングワイプ
  • スマートフォンホルダー マグネット式ホルダー Bullcon

    スマートフォンホルダー マグネット式ホルダー

    Bullcon
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    エアコンベントマウント(伸縮調整式フック仕様)のマグネット式ホルダー。ダッシュボード、メーターフード、サイドパネルにレザーが使用されている車両など、ダッシュボードに設置することのできない車両など、貼り付け設置に向かない構造の車両に最適。フックはエアコンルーバーへの一点集中荷重負担を防止するため10mmの幅広設計で荷重を分散。素材を金属製にすることで保持力と耐久性を大幅に向上。フックは無段階調整式で12mm~最大24mmまでのルーバーに取り付けが可能。アジャスター調整式金属フックで幅広い車種へ取り付けが可能。ルーバーをしっかり押えるベースには滑り止めパッドを貼り付けることで使用中の横滑りを防止。エアコン吹き出し口に設置することができます。MagSafe付きのiPhone対応。マグネット付きスマートフォンケース対応。強力なN52ネオジム磁石を10個搭載。スマートフォン用メタルリングが付属。
    セット内容●マグネット式ホルダー●ダッシュボードマウント●メタルリング●クリーニングワイプ●リング位置調整用テンプレート●プロテクションフィルム
  • スマートフォンホルダー ワイヤレス充電対応 Bullcon

    スマートフォンホルダー ワイヤレス充電対応

    Bullcon
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    フレキシブルマウント(粘着ゲルパッド仕様)のマグネット式ホルダー。ロングタイプのフレキシブルマウントはアーム形状や位置を自由自在に調整可能。貼り付けベースには強粘着ゲルパットを採用。ベース部は360°回転(1段は10°で36段階)と自由な曲げが可能なため、任意の場所に固定した後からでもホルダーの角度や位置調整が出来て便利。予備のゲルパッドは粘着力が低下した時の張り直しや位置を変更する場合に使用可能。ダッシュボードやメーターフードなどにスマートフォンを設置することが可能。MagSafe付きのiPhone対応。マグネット付きスマートフォンケース対応。スマートフォンをセットするだけで自動充電。通電中はイルミリングが青色に点灯。Type-AでもType-Cでも充電可能。ワイヤレス充電対応。
    セット内容●マグネット式ホルダー●フレキシブルマウント●充電用ケーブル●メタルリング●クリーニングワイプ●リング位置調整用テンプレートプロテクションフィルム
  • ステアリングスイッチコントローラー Bullcon

    ステアリングスイッチコントローラー

    Bullcon
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    車両のステアリングスイッチを利用し外部入力機器の操作が行えます。特にメーカーナビゲーション等、外部入力で使用する地上デジタルチューナーの選局等をステアリングスイッチで行えますので、純正感覚で使用して頂けるようになります。
    用途ホンダ車用
  • ハイパーLEDバルブ Bullcon

    ハイパーLEDバルブ

    Bullcon
    5,998税込6,598
    1個(2個)
    5日以内出荷
    メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比52%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。
    用途バックランプ種類S25シングル球タイプ使用電圧(V)+9~+16消費電流(mA)160LEDLUMILEDS LUXEON 2835POWER LED極性+・-極性指定無し光束(Lm)200(6LED)動作温度範囲(℃)-40~+60
  • プレミアムスーパーLEDランプ Bullcon

    プレミアムスーパーLEDランプ

    Bullcon
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    高品質の日亜製高輝度白色LED採用で直視厳禁の明るさを実現!純白に輝く光で車内をドレスアップ。お好みの明るさに6段階調整可能!LEDを保護する専用ドライバを採用し、過電流防止、サーマルシャットダウン機能を搭載。愛車の上品なドレスアップに貢献すると同時に、車内を明るく照らす実用性を兼ね備えています。
    用途ルームランプ寸法(mm)35×50使用電圧(V)12LED使用数(個)超高輝度SMD:20