カテゴリ
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- Bullcon
- GBRacing (ジービーレーシング)(15)
- イスカル(7)
- ホンダ(6)
- XP POWER(6)
- トップ工業(4)
- 大阪ジャッキ製作所(2)
- タンガロイ(2)
- 日動工業(2)
- アイゼン(2)
- STMicro(2)
- 創建(2)
- イノアック(1)
- エレコム(1)
- マイト工業株式会社(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- ミツビシ(1)
- ALPINE(1)
- PORTESCAP(1)
- ブランドをもっと見る
「ecs10」の検索結果

高解像度 広角度ミニボールカメラ
Bullcon¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷高感度・高精細・高解像度の92万画素カラー1/4CCDセンサ採用で、夜間の映像もよりクリアに映せるようになりました。 カメラ本体は19.3mmの球体形状で小型軽量、設置位置や角度も自由自在。 防水・防塵の保護等級は最高規格のIP68基準をクリア正像/鏡像切替機能付で、フロントカメラ以外にサイドカメラやバックカメラとしてもお使いいただけます。 様々な取り付けに対応するため、4種類の専用ホルダーを同梱! ※装着位置によっては車両側に5mmまたは21mmの穴あけ作業が必要です。 バックカメラ装着済みのナビゲーションへ追加する場合は、別売品「カメラセレクター【AV-CS100】」を用いることで、バックカメラと追加カメラの両方のカメラをお使いいただけます。用途高解像度広角度ミニボールカメラ質量(g)24(コード含む)長さ(m)カメラ:2、中間ハーネス:2、電源ビデオハーネス:6.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.3×20.6×19.3(レンズ部17.1)保護等級IP68有効画素数92万画素使用電源(V)12消費電力(mA)40設置形態フロント・バック・サイドビュー最低被写体照度(Lux)0.3画角水平194°垂直142°対角206°動作温度範囲(℃)-30~85映像出力正像 /鏡像切替可能(RCA出力)