カテゴリ
- カー用品(11)
- バッテリー・電装(5)
- 自動車補修部品(4)
絞り込み
ブランド
- Bullcon
- モノタロウ(3)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- 古河薬品工業(14)
- brembo(13)
- LEPLUS NEXT(10)
- Porvair(9)
- ホンダ(7)
- be quiet!(7)
- ミヤコ自動車(6)
- SKC(環境測定)(5)
- ケナメタル(4)
- SEIWA(セイワ)(4)
- EPCOS(4)
- TRACO POWER(4)
- スリーボンド(3)
- ベッセル(3)
- ハネウェル(3)
- 理研計器(3)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
- ブランドをもっと見る
「llc 20」の検索結果
特価

ワンタッチ電源低背
Bullcon¥449~税込¥494~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ヒューズボックスから常時電源/イグニッション電源/ACC電源などが簡単に取り出せます。用途ドライブレコーダーやETC等の電装品の取り付けに大変便利です。ヒューズ低背
ワンタッチ電源ミニ
Bullcon¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ヒューズボックスから常時電源/イグニッション電源/ACC電源などが簡単に取り出せます。用途ドライブレコーダーやETC等の電装品の取り付けに大変便利です。ヒューズミニ
車速ドアロックシステム
Bullcon¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷車速が約20km/hになると自動的にドアロックします。 停車後は「P」レンジにいれるとドアをアンロックします。 急ブレーキ(急減速)を検知した場合には自動でアンロックします。用途お子様による不意なドア開けや不審者の侵入防止に効果的です。仕様CAN通信タイプ
4.3インチモニター内蔵 ルームミラーモニター
Bullcon(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷ムールミラーモニター(AV-M02)は、4.3インチLCD液晶ワイドモニターを内蔵。 モニターOFF時には全面がミラーとなり、後方の視界をしっかりと確保出来ます。 伸縮式のスライドレバーで純正ルームミラーに挟み込むだけの簡単装着。 軽量設計なので純正ルームミラーへの負担も軽減、車種を選ばない取り付けが可能。 映像入力は2系統を装備。 バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像(映像入力2)に切り替わるバックカメラ連動機能を搭載。 地デジチューナーやGPS受信等、車載機器への影響を最小限に抑えるノイズ対策により、多くの市販モニターで発生するノイズ問題をクリア。 画面の明るさ・彩度・コントラスト、3つの画質調整機能を搭載。お好みに合わせた画質調整が可能です。電源(V)DC12本体質量(g)315取付寸法(mm)55~75(装着可能な純正ルームミラーの高さ)消費電流(mA)(待機時)約30、(動作時)約180ヒューズ容量(A)3画面サイズ4.3インチワイド(93×59mm)画素数130560画素(480×272)ケーブル長(cm)50電源コード(cm)250画面仕様16:9(固定)動作温度範囲(℃)-20~+65本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)274×79×24(突起物・スライドレバー除く)映像入力RCA端子(メス)×2系統 NTSC
ワンタッチ電源平型
Bullcon¥379~税込¥417~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷ヒューズボックスから常時電源/イグニッション電源/ACC電源などが簡単に取り出せます。用途ドライブレコーダーやETC等の電装品の取り付けに大変便利です。ヒューズ標準(平型)
CAN制御 車速ドアロックシステム
Bullcon¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷車速約20Km/hで自動ロック、車両停車後「P」レンジでアンロックします。 オーディオ裏、コネクター接続による簡単取付設計。 安心の3年保証! CAN通信コネクター&電源&ボディーアースで装着完了。 消費電流をおさえた省エネ設計。 急ブレーキ(急減速)を検知した場合には自動でアンロックします。用途CAN制御 車速ドアロックシステム使用電源(V)12保証期間3年適合車種ヤリス 年式:R2/2~ 型式:MXPA10.15 KSP210 MXPH10.15、ヤリスクロス 年式:R2/8~ 型式:MXPB10.15 MXPJ10.15
マジコネ(バックカメラ接続ユニット)
Bullcon¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷日産ディーラーオプションナビゲーション「MJ120D-W」「MJ120D-A」に市販バックカメラを装着する事ができます。用途バックカメラ接続ユニットセット内容バックカメラ接続ハーネス×1、オス・メス変換アダプター×1、取扱説明書×1メーカー日産車用適合品番MJ120D-W MJ120D-A電源電圧(V)12保証期間1年
テレナビング
Bullcon¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷走行中でもテレビやDVDが映るので、退屈せず快適なドライブができます。 走行中もナビゲーション操作ができるので、急な行先変更があっても対応できます。用途走行中のテレビやDVDの視聴、ナビゲーション操作を可能にします。
プレミアムスーパーLEDランプ
Bullcon¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷高品質の日亜製高輝度白色LED採用で直視厳禁の明るさを実現!純白に輝く光で車内をドレスアップ。お好みの明るさに6段階調整可能!LEDを保護する専用ドライバを採用し、過電流防止、サーマルシャットダウン機能を搭載。愛車の上品なドレスアップに貢献すると同時に、車内を明るく照らす実用性を兼ね備えています。用途ルームランプ寸法(mm)35×50使用電圧(V)12LED使用数(個)超高輝度SMD:20
LEDフォグバルブ
Bullcon¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷従来のハロゲンバルブと同等以上の光量を放ち、夜間や雨天時の走行にも良好な視界を確保します。高効率LEDを採用する事でハロゲンバルブ・HIDバルブに比べて低電力化&低発熱化を実現、車両フォグランプユニットに優しい仕様を可能にしました。アルミニウム製ヒートシンク採用の1ユニット式で面倒な配線の引き回しやユニットの固定位置に悩む必要がありません。信頼出来る最高の技術と高品質規格により生産されており、安定した点灯を実現!消費電力(W)20/1灯使用電圧(V)12~14防水性IP68動作温度範囲(℃)-30~+105
LEDフォグバルブ
Bullcon¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷従来のハロゲンバルブと同等以上の光量を放ち、夜間や雨天時の走行にも良好な視界を確保します。高効率LEDを採用する事でハロゲンバルブ・HIDバルブに比べて低電力化&低発熱化を実現、車両フォグランプユニットに優しい仕様を可能にしました。アルミニウム製ヒートシンク採用の1ユニット式で面倒な配線の引き回しやユニットの固定位置に悩む必要がありません。信頼出来る最高の技術と高品質規格により生産されており、安定した点灯を実現!付属のL字レンチで六角ネジを緩めると、バルブ先端が回転しますので、車毎に異なる固定角度に関係なく取付け出来ます。また、上下照射、左右照射など、お客様の御使用用途やお好みに合わせた照射方向(角度)が設定可能です。消費電力(W)20/1灯使用電圧(V)12~14LED色白色光束(Lm)1800/1灯防水性IP68動作温度範囲(℃)-30~+105バルブ種類H11
LEDフォグバルブ
Bullcon¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷従来のハロゲンバルブと同等以上の光量を放ち、夜間や雨天時の走行にも良好な視界を確保します。高効率LEDを採用する事でハロゲンバルブ・HIDバルブに比べて低電力化&低発熱化を実現、車両フォグランプユニットに優しい仕様を可能にしました。アルミニウム製ヒートシンク採用の1ユニット式で面倒な配線の引き回しやユニットの固定位置に悩む必要がありません。信頼出来る最高の技術と高品質規格により生産されており、安定した点灯を実現!消費電力(W)20/1灯使用電圧(V)12~14防水性IP68動作温度範囲(℃)-30~+105バルブ種類PSX26W
マジコネ リヤモニター出力ハーネス
Bullcon¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷車の純正ナビからモニターを簡単追加 2016年トヨタモデルディーラーオプションナビに簡単接続でモニター追加出来ます
マジコネ バックカメラ接続ハーネス
Bullcon¥3,698~税込¥4,068~1個7日以内出荷車両中継ハーネスを利用して、市販ナビゲーションと市販バックカメラを接続出来ます。本製品の接続には、車両純正中継ハーネスを使用します。電源(V)DC12
4.3インチワイドTFT-LCD オンダッシュモニター
Bullcon¥7,998税込¥8,7981セット8日以内出荷約13万画素の高精細4.3インチ液晶ワイドモニターを内蔵。 脱着選択可能なバイザー付属。バイザーを使用すれば逆光の影響を 受け難くなります。 モニター角度は無段階で調整可能、ネジを締め込む事で任意の位置で固定出来ます。 映像入力は2系統を装備。映像入力2に映像信号が入ると、優先的に映し出す「自動切換機能」を搭載しているので、切り換えの煩わしさがありません。 映像入力1・映像入力2の両方に信号が無い時は、オートパワーOFFで消費電力を抑えます。 地デジチューナーやGPS受信等、車載機器への影響を最小限に抑えるノイズ対策により、多くの市販モニターで発生するノイズ問題をクリア。 本体背面のボタンを押すことで、画面の明るさ・コントラスト・彩度・トーン(色調)の4種類の画質調整と、画面比率 [ 16:9 ] [ 4:3 ] の変更が可能。電源(V)DC12本体質量(g)134消費電流(mA)(待機時)約65、(動作時)約170コード長さ(cm)40ヒューズ容量(A)3画面サイズ4.3インチワイド(93×59mm)画素数130560画素(480×272)電源コード(cm)95画面仕様16:9/4:3(選択可能)動作温度範囲(℃)-20~+65本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×76×16(突起物・取付ベース・バイザー除く)映像入力RCA端子(メス)×2系統