カテゴリ
- カー用品(1)
- 車載モニター(1)
絞り込み
ブランド
- Bullcon
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- MAXWIN(5)
- FIRSTCOM(1)
- セルスター(1)
- メディアカバーマーケット(3)
- Beat-Sonic(2)
- エレコム(1)
- データシステム(1)
- carrozzeria(1)
「maxwin」の検索結果

4.3インチモニター内蔵 ルームミラーモニター
Bullcon(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷ムールミラーモニター(AV-M02)は、4.3インチLCD液晶ワイドモニターを内蔵。 モニターOFF時には全面がミラーとなり、後方の視界をしっかりと確保出来ます。 伸縮式のスライドレバーで純正ルームミラーに挟み込むだけの簡単装着。 軽量設計なので純正ルームミラーへの負担も軽減、車種を選ばない取り付けが可能。 映像入力は2系統を装備。 バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像(映像入力2)に切り替わるバックカメラ連動機能を搭載。 地デジチューナーやGPS受信等、車載機器への影響を最小限に抑えるノイズ対策により、多くの市販モニターで発生するノイズ問題をクリア。 画面の明るさ・彩度・コントラスト、3つの画質調整機能を搭載。お好みに合わせた画質調整が可能です。電源(V)DC12本体質量(g)315取付寸法(mm)55~75(装着可能な純正ルームミラーの高さ)消費電流(mA)(待機時)約30、(動作時)約180ヒューズ容量(A)3画面サイズ4.3インチワイド(93×59mm)画素数130560画素(480×272)ケーブル長(cm)50電源コード(cm)250画面仕様16:9(固定)動作温度範囲(℃)-20~+65本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)274×79×24(突起物・スライドレバー除く)映像入力RCA端子(メス)×2系統 NTSC