カテゴリ
- バッテリー・電装(7)
- カー用品(6)
絞り込み
ブランド
- Bullcon
- モノタロウ(1)
- AC-PERFORMANCELINE(20)
- brembo(13)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(19)
- DAYTONA(デイトナ)(33)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(36)
- HIROSE(ヒロセ電機)(17)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(19)
- MAD MAX(マッドマックス)(59)
- NTB(18)
- ROHM(14)
- SAMTEC(158)
- SWAGE-LINE(31)
- ハリケーン(45)
- プロテック(10)
- ベッセル(26)
- ベビーフェイス(10)
- ヤマモトレーシング(17)
- 三菱ふそう(19)
- ブランドをもっと見る
「vtr」の検索結果

マジコネ VTRハーネス
Bullcon¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷アルファード、ヴェルファイア、ハリアー 等のディスプレイオーディオに外部入力機能を追加し、ディスプレイオーディオにRCA出力の外部機器を接続する事ができます。 フリーテレビング機能を追加した製品もラインナップ。 別途、Bullcon製品「フリーテレビング」を併用すると走行中視聴が可能になります。セット内容メインユニット×1、ハーネス×2、両面テープ×1、オス・メス変換アダプター×3、取扱説明書×1、ご注意・保証書×1電源電圧(V)12保証期間1年適合車種「アルファード」、「ヴェルファイア」、「ハリアー」、「カローラ」、「カローラツーリング」、「カローラスポーツ」、「C-HR」、「ヤリス」、「カムリ」、「グランエース」 のディスプレイオーディオ装着車ディーラーオプションの「CD・DVDデッキ」非装着車に限る
マジコネ VTRハーネス
Bullcon¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷車の純正ナビにTVゲームやDVDプレーヤー等を簡単接続 トヨタ車・レクサスにテレビゲームやDVDプレーヤー等を簡単接続出来る
マジコネ VTRハーネス テレビング(オート)機能付
Bullcon¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷アルファード、ヴェルファイア、ハリアー 等のディスプレイオーディオに外部入力機能を追加し、ディスプレイオーディオにRCA出力の外部機器を接続する事ができます。 フリーテレビング機能を追加した製品もラインナップ。 車内でDVDプレイヤーやテレビゲームをお楽しみいただけます。 本製品は走行中も視聴可能になり、ディスプレイオーディオのテレビも走行中に視聴が可能になります。セット内容メインユニット×1、フリーテレビング付きハーネス×1、ハーネス×1、LEDスイッチ×1、両面テープ×2、オス・メス変換アダプター×3、取扱説明書×1、ご注意・保証書×1タイプスイッチ無 オートタイプ電源電圧(V)12保証期間1年適合車種「アルファード」、「ヴェルファイア」、「ハリアー」、「カローラ」、「カローラツーリング」、「カローラスポーツ」、「C-HR」、「ヤリス」、「カムリ」、「グランエース」 のディスプレイオーディオ装着車ディーラーオプションの「CD・DVDデッキ」非装着車に限る
マジコネ VTRハーネス テレビング(切替)機能付
Bullcon¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷アルファード、ヴェルファイア、ハリアー 等のディスプレイオーディオに外部入力機能を追加し、ディスプレイオーディオにRCA出力の外部機器を接続する事ができます。 フリーテレビング機能を追加した製品もラインナップ。 車内でDVDプレイヤーやテレビゲームをお楽しみいただけます。 本製品は走行中も視聴可能になり、ディスプレイオーディオのテレビも走行中に視聴が可能になります。セット内容メインユニット×1、フリーテレビング付きハーネス×1、ハーネス×1、LEDスイッチ×1、両面テープ×2、オス・メス変換アダプター×3、取扱説明書×1、ご注意・保証書×1タイプスイッチ有 切替タイプ電源電圧(V)12保証期間1年適合車種「アルファード」、「ヴェルファイア」、「ハリアー」、「カローラ」、「カローラツーリング」、「カローラスポーツ」、「C-HR」、「ヤリス」、「カムリ」、「グランエース」 のディスプレイオーディオ装着車ディーラーオプションの「CD・DVDデッキ」非装着車に限る
テレナビング
Bullcon¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷走行中にテレビはもちろん、DVDやVTR等の映像を楽しめる!用途車の映像視聴付属品取扱説明書1部メーカーニッサン ノート使用電源(V)12適合車種ノート通信規格CAN通信対応適合型式E-13
HDMI変換ユニット
Bullcon¥8,998税込¥9,8981個当日出荷スマートフォンやストリーミング等で出力されたHDMIのデジタル信号をRCAアナログ信号に変換、Bullcon製品マジコネ「VTRハーネス」と併用しトヨタディスプレイオーディオ等に映像を表示する事が出来るようになります。用途HDMIのデジタル映像・音声をRCAアナログ映像・音声へ変換し出力セット内容HDMI変換ユニット本体、HDMI2.0対応ケーブル(両端Type Aオス端子)、USB電源ケーブル、2ポートUSB出力シガープラグ(12V・24V対応:QC3.0)、取付・取扱説明書兼保証書質量(g)64(RCAケーブル含む)消費電力(W)(最大)5出力RCA(黄:映像・白:音声(L))・赤:音声(R)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)39×84×16入力HDMI(480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/HDCP対応)電源電圧(V)DC5ケーブル長(cm)(RCAケーブル)95、(USB電源ケーブル)120、(HDMI2.0対応ケーブル)200動作温度範囲(℃)0~70湿度範囲(%)10~85
フリーテレビング
Bullcon¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷走行中にテレビはもちろん、DVDやVTR等の映像を楽しめる!用途車の映像視聴型式AGH30W/35W GGH30W/35W AYH30Wタイプナビ:SDスイッチ有りディスプレイナビ:9インチ/オーディオDA付車適合車種アルファード・ヴェルファイヤ
フリーテレビング
Bullcon¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷メーカー標準テレビ / メーカーオプションテレビ / ディーラーオプションテレビを走行中でも視聴可能にする製品です。このFreeTVingがあれば走行中にテレビはもちろん、DVDやVTR等の映像を楽しめます。用途走行中のテレビやDVDの視聴が可能になります
フリーテレビング&CAN対応フリーテレビング
Bullcon¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷メーカー標準テレビ / メーカーオプションテレビ / ディーラーオプションテレビを走行中でも見られるようにする為のシステム! FreeTVingはメーカー標準テレビ / メーカーオプションテレビ / ディーラーオプションテレビを走行中でも見られるようにする為のシステムです。 このFreeTVingがあれば走行中にテレビはもちろん、DVDやVTR等の映像を楽しめて家族も大喜び! 同乗者を退屈させない必須アイテム!ほとんどの車種にAUTOタイプを採用!(※一部車種は切替タイプ)スイッチオートタイプ取付場所TV本体裏側使用電源(V)12適合車種ダイハツ ディーラーオプション NMZL-Y71D NSZN-Y71DS
フリーテレビング 切替スイッチタイプ
Bullcon¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷メーカー標準テレビ / メーカーオプションテレビ / ディーラーオプションテレビを走行中でも視聴可能にする製品です。このFreeTVingがあれば走行中にテレビはもちろん、DVDやVTR等の映像を楽しめます。テレビを視聴する際に製品付属のスイッチを操作して視聴可/不可を切り替える製品です。IG-OFF時で元の状態(テレビ視聴不可)に戻り、 IG-ON後にスイッチを操作すると再び視聴が可能になります。用途走行中のテレビやDVDの視聴が可能になります
フリーテレビング スイッチ切替タイプ
Bullcon¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷メーカー標準テレビ / メーカーオプションテレビ / ディーラーオプションテレビを走行中でも見られるようにする為のシステム! FreeTVingはメーカー標準テレビ / メーカーオプションテレビ / ディーラーオプションテレビを走行中でも見られるようにする為のシステムです。 このFreeTVingがあれば走行中にテレビはもちろん、DVDやVTR等の映像を楽しめて家族も大喜び! 同乗者を退屈させない必須アイテム!この「スイッチ切替タイプ」はスイッチを操作するとTVの視聴が可能に!IG-OFF時にはノーマルに戻ります。スイッチ切替タイプ取付場所TV本体裏側使用電源(V)12適合車種ダイハツ ディーラーオプション NMZL-Y71D NSZN-Y71DS