C角鎌砥石 (鋼付刃用)NANIWA(ナニワ研磨工業)当日出荷
荒研ぎ用。鎌、ナタ、草かきなどのお手入れに
用途鎌砥石研ぎに粒度#180寸法(mm)150×38×25材質炭化珪素質研磨材質量(g)280
鎌砥石NANIWA(ナニワ研磨工業)(5件のレビュー)当日出荷
用途鎌・刈込鋏のお手入れに、両面(荒砥石・中仕上砥石)使える便利な砥石粒度#150/#800砥材炭化ケイ素質/溶融アルミナ質質量(g)280砥石サイズ(mm)133×40×28
収納ケース入り両面鎌砥石NANIWA(ナニワ研磨工業)(4件のレビュー)当日出荷
用途鎌・刈込鋏のお手入れに、両面(荒砥石・中仕上砥石)使える便利な砥石付属品収納ケース粒度#150/#800砥材炭化ケイ素質/溶融アルミナ質質量(g)310砥石サイズ(mm)133×40×28
高級研磨材 GC 粗粒NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。
非鉄・セラミック材料にも対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途精密研削砥石・特殊研磨布紙・硬質ガラスのラップ・シリコン半導体材料の加工・及び高級微粉材料・特殊高級耐火材などに使用されています。質量(kg)1
オフセット砥石 金属用NANIWA(ナニワ研磨工業)当日出荷から翌々日出荷
優れた研削能力と経済性を追求。
優れた安全性と耐久性。
用途金属用砥材A/WA硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
高級研磨材 WA 粗粒NANIWA(ナニワ研磨工業)当日出荷
高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。
鉄系材料を中心に幅広く対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途研削砥石・研磨布・セラミック材料・サンドプラスト用に
電子材料。充填材・フィルター・溶射材料のほか、刃物・ステンレス鋼・工具鋼の研磨・主に特殊鋼などの難研削に適します。質量(kg)1
両頭G砥石 鉄工用ANANIWA(ナニワ研磨工業)当日出荷
用途鉄・普通鋼・鋳鉄・鋳鋼などの研削、研磨。外径(Φmm)150厚さ(mm)16穴径(Φmm)12.7粒度#36砥材A質量(g)640砥粒A適合材鉄
鎌砥石NANIWA(ナニワ研磨工業)当日出荷
用途鎌・刈込鋏のお手入れに粒度#120砥材炭化ケイ素質質量(g)250砥石サイズ(mm)125×50×25
GC/微粒 両面鎌砥石 #150/#800 荒研/仕上NANIWA(ナニワ研磨工業)当日出荷
両面に砥石があり1本で2通りの研ぎ方ができる、便利な砥石です。吊紐付き!
用途鎌や刈込鋏などの刃の切れが悪くなったときや、日ごろのお手入れに。全長(mm)132幅(mm)40厚さ(mm)28
鎌砥石 全鋼刃用NANIWA(ナニワ研磨工業)当日出荷
用途鎌のお手入れに、全鋼刃用粒度#180砥材溶融アルミナ質質量(g)300砥石サイズ(mm)150×38×25
鎌砥石 ステンレス用NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)当日出荷
用途鎌のお手入れに、ステンレス刃用粒度#180砥材炭化ケイ素質質量(g)270砥石サイズ(mm)150×38×25
ガーデニングストンNANIWA(ナニワ研磨工業)当日出荷
移植ゴテ・草カキ・鎌・鉈のお手入れに最適です。移植ゴテ・草カキ・鎌・鉈などのお手入れに使用します。使用後はパッケージを収納ケースとして使用できます。
用途ガーデニング用品用砥石。仕様収納ケース入り材質砥材:溶融アルミナ質粒度80寸法(mm)150×38×25
両面鎌砥石NANIWA(ナニワ研磨工業)翌々日出荷
荒研ぎ/仕上用。鎌、刈り込み鋏等の研ぎ、お手入れに使用します。
用途鎌砥石研ぎに粒度GC/DX #150/#800寸法(mm)133×40×28材質炭化珪素質研磨材質量(g)280
大和 専用砥石台NANIWA(ナニワ研磨工業)当日出荷
専用台と大和を組み合わせることで、刃物研ぎを助けます。大和単品だと高さが無く研ぎにくいので、専用台を使用することで高さを作ることで研ぎやすくなります。
用途大和専用の砥石台として使用。材質台:朴ノ木、天板:ゴム、ケース:紙寸法(mm)【砥石台】150×50×22