カテゴリ

  • 防災用品(2)
絞り込み
ブランド
  • レッツコーポレーション
  • 岩崎電気(3)
  • 東和制電工業(TOWA)(2)
  • ウシオライティング(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • キタムラ産業(1)
  • シンワ(1)
  • タイカツ(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • フジマック(1)
  • KOA(1)
  • STMicro(1)
  • TRACO POWER(1)
  • BEL POWER SOLUTIONS INC(1)
  • ASAGAO(1)
  • Anker(アンカー)(1)
  • ブライトライト(1)
  • JBL professional(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「110v500w」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブル蓄電装置 蓄発くん2 無停電電源装置、大容量 レッツコーポレーション

    ポータブル蓄電装置 蓄発くん2 無停電電源装置、大容量

    レッツコーポレーション
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷
    高い安全性と寿命の長いリン酸鉄リチウム電池。960Whの大容量で、災害時や停電時にも活用できます。1.5時間でフル充電。充電放回数3500回。10年以上の耐用年数、安定した電池構造。USP無停電電源装置搭載(電気トラブル発生後、0秒自動切替、バックアップとして使用可能で業務用にも最適)。13個の出力端子を搭載。ソーラーパネル(別売り)で充電することもできます。
    使用温度範囲(℃)0~45(充電)定格電圧(V)48保存温度(℃)-10~45バッテリーリン酸鉄リチウム電池切替時間(秒)0.01LED1W MAX波形純正弦波動作温度(℃)-10~40サイズ(mm)387×228×316各種認証FCC/CE/PSE/RoHS/UN38.3/MSDSバッテリー容量(Wh)960入力ポート15V以下-8A / 500W以下 / 110V-100V 700WMAX / 1200WMAX出力ポート110V-100V 50-60Hz 1200W / 5V-2.4AX2 / 13.6V-10AX1 / 12V-3AX2
  • ポータブル蓄電装置 蓄発くん3 無停電電源装置、大容量 レッツコーポレーション

    ポータブル蓄電装置 蓄発くん3 無停電電源装置、大容量

    レッツコーポレーション
    249,800税込274,780
    1台
    7日以内出荷
    高い安全性と寿命の長いリン酸鉄リチウム電池。1997Whの大容量で、災害時や停電時にも活用できます。1.8時間でフル充電。充電放回数3500回。10年以上の耐用年数、安定した電池構造。USP無停電電源装置搭載(電気トラブル発生後、0秒自動切替、バックアップとして使用可能で業務用にも最適)。16個の出力端子を搭載。ソーラーパネル(別売り)で充電することもできます。
    使用温度範囲(℃)0~45(充電)定格電圧(V)51.2保存温度(℃)-10~45バッテリーリン酸鉄リチウム電池切替時間(秒)0.01LED1W MAX波形純正弦波動作温度(℃)-10~40サイズ(mm)392×279×323各種認証FCC/CE/PSE/RoHS/UN38.3/MSDSバッテリー容量(Wh)1997以下入力ポート500W以下 / 110V-100V 1200WMAX / 1700WMAX出力ポート110V-100V 50-60Hz 2000W / 5V-3AX2 5V-2.4AX2 / 100WX2 / 13.6V-10AX1 / 12V-3AX2 / 13.6V-25A)
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
"110v500w" レッツコーポレーション 【通販モノタロウ】