カテゴリ
- 防災用品(2)
絞り込み
ブランド
- レッツコーポレーション
- モノタロウ(2)
- エスコ(3)
- ELPA(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- オーム電機(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 富士電機(2)
- 泰和電気工業(2)
- 三菱電機(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- 山田照明(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- RS PRO(1)
- マリンテック(1)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)
- ASAGAO(1)
- ブランドをもっと見る
「110v5w led」の検索結果

ポータブル蓄電装置 蓄発くん3 無停電電源装置、大容量
レッツコーポレーション¥249,800税込¥274,7801台7日以内出荷高い安全性と寿命の長いリン酸鉄リチウム電池。1997Whの大容量で、災害時や停電時にも活用できます。1.8時間でフル充電。充電放回数3500回。10年以上の耐用年数、安定した電池構造。USP無停電電源装置搭載(電気トラブル発生後、0秒自動切替、バックアップとして使用可能で業務用にも最適)。16個の出力端子を搭載。ソーラーパネル(別売り)で充電することもできます。使用温度範囲(℃)0~45(充電)定格電圧(V)51.2保存温度(℃)-10~45バッテリーリン酸鉄リチウム電池切替時間(秒)0.01LED1W MAX波形純正弦波動作温度(℃)-10~40サイズ(mm)392×279×323各種認証FCC/CE/PSE/RoHS/UN38.3/MSDSバッテリー容量(Wh)1997以下入力ポート500W以下 / 110V-100V 1200WMAX / 1700WMAX出力ポート110V-100V 50-60Hz 2000W / 5V-3AX2 5V-2.4AX2 / 100WX2 / 13.6V-10AX1 / 12V-3AX2 / 13.6V-25A)
ポータブル蓄電装置 蓄発くん2 無停電電源装置、大容量
レッツコーポレーション¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷高い安全性と寿命の長いリン酸鉄リチウム電池。960Whの大容量で、災害時や停電時にも活用できます。1.5時間でフル充電。充電放回数3500回。10年以上の耐用年数、安定した電池構造。USP無停電電源装置搭載(電気トラブル発生後、0秒自動切替、バックアップとして使用可能で業務用にも最適)。13個の出力端子を搭載。ソーラーパネル(別売り)で充電することもできます。使用温度範囲(℃)0~45(充電)定格電圧(V)48保存温度(℃)-10~45バッテリーリン酸鉄リチウム電池切替時間(秒)0.01LED1W MAX波形純正弦波動作温度(℃)-10~40サイズ(mm)387×228×316各種認証FCC/CE/PSE/RoHS/UN38.3/MSDSバッテリー容量(Wh)960入力ポート15V以下-8A / 500W以下 / 110V-100V 700WMAX / 1200WMAX出力ポート110V-100V 50-60Hz 1200W / 5V-2.4AX2 / 13.6V-10AX1 / 12V-3AX2