カテゴリ

  • 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
  • レッツコーポレーション
  • StarTech.com(11)
  • ハンマーキャスター(6)
  • COCO RESEARCH(ココリサーチ)(6)
  • SPARKFUN(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • azbil(旧:山武)(4)
  • GVS(4)
  • RF SOLUTIONS(2)
  • アライドテレシス(2)
  • NEC(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 北陽電機(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • BLACK BOX(1)
  • FXC(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • ルネサスエレクトロニクス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500bps」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見張隊エーグル04 レッツコーポレーション見張隊エーグル04レッツコーポレーション
75,980税込83,578
1セット
4日以内出荷
ハイビジョン画質撮影可能なIPカメラ3台、ドームカメラ1台、モニター付き録画装置(HDD500GB搭載)をセット ご家庭用、小規模店舗用の防犯カメラ利用として最適の防犯カメラセットです IR連動で夜間撮影が可能、各種カメラとモニター付きレコーダーを結ぶカメラケーブルは10mを4本、延長ケーブル1mを1本ご用意していますので玄関、車庫などに取り付けが可能
保護等級(IPカメラ)IP66(屋外設置可能)、(ドームカメラ)非防水仕様(モニター付きレコーダー)外部記録媒体によるデータ移動の可否:USBメモリによる映像取り出し(バックアップ)が可能(IPカメラ・ドームカメラ)赤外線搭載セット内容各種カメラとモニター付きレコーダーを結ぶカメラケーブルは10mを4本、LAN(カメラ接続用)ケーブル(15m)×4、LANケーブル(5m)×1質量(kg)(モニター付きレコーダー)約2.0、(IPカメラ)0.32、(ドームカメラ)0.16使用温度範囲(℃)(IPカメラ・ドームカメラ)-10~+50外形寸法モニター付きレコーダー/約275×250×215(突起物は除く)、IPカメラ/約Φ65×176(突起物は除く)、ドームカメラ/約Φ94×80(突起物は除く)機能動体検知機能液晶サイズ(モニター付きレコーダー)10インチ解像度(モニター付きレコーダー)画面/録画1280×720、(IPカメラ)1280×720、(ドームカメラ)1280×720録画時間約206時間/4ch、720P、25fps、3Mbps、VBR(録画容量500GB)端子(モニター付きレコーダー)USB端子2個(USB2.0)画質録画/6段階セキュリティパスワードの設定が可能接続台数(モニター付きレコーダー)カメラ4台映像圧縮方式H.264最低被写体照度(Lux)(IPカメラ)0.05(カラー時)、(ドームカメラ)0.05(カラー時)フレームレート最大25/30fps電源アダプタ(モニター付きレコーダー)DC12V/3A、(IPカメラ)DC12V/1A、(ドームカメラ)DC12V/1A
見張隊エーグル04 監視カメラ、防犯カメラ レッツコーポレーション見張隊エーグル04 監視カメラ、防犯カメラレッツコーポレーション
68,980税込75,878
1セット
7日以内出荷
ハイビジョン撮影可能なIPカメラ3台とドームカメラ1台、計4台のカメラがセットになった防犯カメラセットです。夜間撮影可能!家庭用、小規模店舗向けの家庭用防犯カメラセットです。IPカメラで一方撮影、ドームカメラで広域撮影することで多視点撮影が可能です。玄関・リビング・裏勝手口・車庫にカメラを設置し、不審者対策等に役立てましょう!白黒撮影に切り替えることによって、夜間暗い場所でもより鮮明に撮影することができます。カメラ視野内に動きがあった場合に録画を開始する[動体検知機能]を利用できますSBメモリを利用して録画映像のバックアップが行えますので、ご入用の際にバックアップ可能です(予め、パソコンでUSBメモリのフォーマットを行う必要があります。USBメモリはFAT32でフォーマットを行ってください。)
質量(kg)2.0/320g/160g(モニター付きレコーダー/IPカメラ/ドームカメラ)容量録画:(連続録画可能時間)500GB(約206時間/4ch、720P、25fps、3Mbps、VBR)使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(mm)約275×250×215/Φ65×176/Φ94×80(モニター付きレコーダー/IPカメラ/ドームカメラ)※突起物は除く方式動画圧縮:H.264サイズ(inch)液晶:10(モニター付きレコーダー)対応赤外線搭載:〇、録画画質:6段階保護等級(IPカメラ/ドームカメラ)IP66(屋外設置可能)/非防水機能動体検知:あり記録媒体外部記録媒体によるデータ移動の可否:USBメモリによる映像取り出し(バックアップ)が可能解像度1280×720(モニター付きレコーダー/IPカメラ/ドームカメラ)1280×720端子USB:(モニター付きレコーダー)2個照度(Lux)最低被写体:(IPカメラ/ドームカメラ)0.05(カラー時)フレームレート最大25/30fps電源アダプタDC12V/3A /DC12V/1A /DC12V/1A(モニター付きレコーダー/IPカメラ/ドームカメラ)セキュリティ機能パスワードの設定が可能
トレー 500 500特集