カテゴリ
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- レッツコーポレーション
- omron(オムロン)(13)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(5)
- パワーコムジャパン(2)
- スワロー電機(1)
- 富士電機(1)
「omron by35s」の検索結果

ポータブル蓄電装置 蓄発くん2 無停電電源装置、大容量
レッツコーポレーション¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷高い安全性と寿命の長いリン酸鉄リチウム電池。960Whの大容量で、災害時や停電時にも活用できます。1.5時間でフル充電。充電放回数3500回。10年以上の耐用年数、安定した電池構造。USP無停電電源装置搭載(電気トラブル発生後、0秒自動切替、バックアップとして使用可能で業務用にも最適)。13個の出力端子を搭載。ソーラーパネル(別売り)で充電することもできます。使用温度範囲(℃)0~45(充電)定格電圧(V)48保存温度(℃)-10~45バッテリーリン酸鉄リチウム電池切替時間(秒)0.01LED1W MAX波形純正弦波動作温度(℃)-10~40サイズ(mm)387×228×316各種認証FCC/CE/PSE/RoHS/UN38.3/MSDSバッテリー容量(Wh)960入力ポート15V以下-8A / 500W以下 / 110V-100V 700WMAX / 1200WMAX出力ポート110V-100V 50-60Hz 1200W / 5V-2.4AX2 / 13.6V-10AX1 / 12V-3AX2