AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)のページです。AIOULE(ふじわら)は、物流/保管/梱包用品/テープ、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在30件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
AIOULE(ふじわら)(4件のレビュー)当日出荷
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
AIOULE(ふじわら)(4件のレビュー)当日出荷
ワイヤロープ端部のバラケを防止するPVC製のキャップです。ワイヤがばらけず安全です。
AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)当日出荷
環なしタイプのワンタッチで付け外しが可能なフックです。
材質鉄種類カラビナ公差(mm)2表面処理(本体)ユニクロメッキ
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている一般的なU型ボルトです。
AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類連結金具寸法T(mm)2
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)当日出荷
黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。取付ネジは(+)皿木ネジ(4.1×25)が付属しております。
材質SUS304ステンレス質量(g)35寸法H(mm)25.5寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)20寸法A(mm)34寸法D(mm)6寸法B(mm)40寸法W(mm)19寸法A1(mm)20寸法B1(mm)25寸法h(mm)17
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)当日出荷
材質鉄(本体:ドブメッキ、アイボルト(ユニクロ))質量(g)740寸法L(mm)50寸法d(mm)10寸法t(mm)7寸法B(mm)60.5寸法D1(mm)66寸法D2(mm)70寸法W(mm)41寸法H1(mm)82寸法H2(mm)55寸法H3(mm)30寸法H4(mm)41
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)当日出荷
ステンレス製のカーテンフック。シャワーカーテンを吊るのに使用します。
AIOULE(ふじわら)(7件のレビュー)当日出荷
質量(g)40材質(車輪)ナイロン種類滑車使用荷重(kg)20使用ロープ径(mm)~6使用軸受モリブデングリス材質(枠)鉄表面処理(本体)ユニクロメッキ
AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)当日出荷
SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたパッドアイ金具です。
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭木ネジ(4.1×25)が付属しております。
付属品(+)皿木ネジ(4.1×25)付材質ステンレス(SUS304)質量(g)28種類パッドアイ寸法H(mm)25
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)当日出荷
SUS304ステンレス製チェーンに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたチェーンで、耐塩水・耐薬品・耐酸性雨・耐候性などの耐食性に優れています。
モノトーン仕様ですので、和風建築・舞台装置などに最適です。
寸法d(mm)5耐荷重(kg)250寸法W(mm)8寸法P(mm)27チェーン線径(Φmm)5
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)当日出荷
ネジジャックをはずすと、スナッチブック(ワイヤの後入れが可能)になります。
車輪径(Φmm)32質量(g)180材質(車輪)ステンレス(SUS304)種類滑車使用荷重(kg)100使用ロープ径(mm)~12材質(枠)ステンレス(SUS304)車幅(mm)15.5
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)当日出荷
真鍮製の旗スイベルフックです。スイベル部分とフック部分の隙間同士を直角(+)に交差させると着脱できます。
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)当日出荷
溶接用の鉄:クロ(生地)製の両端ストレート仕様のターンバックルです。
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)当日出荷
取り付けかんたんでスムーズに移動できます。
用途ネット、シートの吊り金具に材質(車輪)ポリプロピレン種類滑車外枠径(mm)7車幅(mm)21材質(車材)ポリプロピレン
AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)当日出荷
質量(g)35材質(車輪)ステンレス種類滑車使用荷重(kg)20使用ロープ径(mm)~6使用軸受ステンレス含油メタル材質(枠)ステンレス表面処理(本体)304電解
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
スマートなワイヤー等の止め金具です。
AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。
用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)当日出荷
使用しない時はリングが倒れてじゃまになりません。片側1箇所ビス固定タイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)質量(g)15種類ウォールフック寸法A(mm)20寸法D(mm)27.2寸法E(mm)6.8寸法B(mm)34寸法C(mm)21
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)4日以内出荷
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。
溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法D(mm)15寸法E(mm)36寸法B(mm)52寸法C(mm)2寸法G(mm)58寸法K(mm)Φ5H(mm)80
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)当日出荷
直径48.6mmまでのパイプまたは丸棒に掛けることができます。
足場用パイプに掛けられます。
開閉桿は内外両方向に動きます。
単管などに掛けたあと、フック部にはロープやシートをワンタッチで着脱できます。軽荷重用(許容荷重27kgf)です。
材質鉄許容荷重(kg)27種類カラビナ寸法S(mm)50寸法D(Φmm)10寸法W(mm)75表面処理(本体)クロメートメッキ
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
直接ねじ込めるアイボルトです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
マイナスドライバーを使用して開閉するタイプのステンレス製シャックルです。
ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
角パイプに穴あけや溶接無しで、ワイヤロープやチェーンの取り付けが可能になります。
材質SUS304ステンレス仕上HL(ヘアーライン)
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)4日以内出荷
被覆:PVC、色:無色透明の被覆ステンレスワイヤーロープです。
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類連結金具表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工