カテゴリ
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
- AIOULE(ふじわら)
- ALBA(アルバ)(3)
- BRAKING(2)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- ELPA(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- KSフィルター(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Vesrah(3)
- オーティ・マットー(3)
- サカエ(2)
- シーケー金属(2)
- タカチ電機工業(2)
- ホンダ(5)
- ミツビシ(7)
- 吉年(6)
- 富士製作所(2)
- 富士電機(2)
- ブランドをもっと見る
「sw-95」の検索結果

SSWシリーズ ステンレスウインチ(回転式)
AIOULE(ふじわら)¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷錆に強い本格的ステンレスウインチ回転式です。 可能な限りステンレス鋼を使用した本格的ステンレスウィンチ、本体ケーシング、ドラム、ギヤカバ ー、ハンドル部にハイグレードSUS304を使用、軸受け部にもステンレス製ボールベアリング、ネジやボルト類もステンレス製を使用し防錆に重視した設計。 ケーシング・ドラム・ギアカバー部に、ハイグレードなSUS304を採用し、耐久性を高めています。 ギヤやメカニカルブレーキ等の内部機構は強度上ステンレス以外の材料を使用しています。 ブレーキカバー・ハンドル握りは耐候性プラスチックを使用。 塗装仕上げとなります。寸法I(mm)158
PSWシリーズ 手動ウインチ(回転式)
AIOULE(ふじわら)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷信頼性の高い無騒音ブレーキ機構の、回転式手動ウインチです。 馬蹄形スプリングを使用、巻上げ時にブレーキ爪がラチェットデスクから離れる構造の為、ブレー キ爪の音が殆どなくなり無騒音ウィンチが実現しました。劇場・病院等騒音が規制される場所で のご使用に最適です。寸法I(mm)158