カテゴリ
- 物流用品(17)
絞り込み
ブランド
- ナンシン
- マグナアロイアンドリサーチ(49)
- BIGM(丸山製作所)(46)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(22)
- 明工社(20)
- サンドビック(16)
- ALBA(アルバ)(16)
- KITACO(15)
- 冨士電線(東京)(15)
- omron(オムロン)(10)
- 伸興電線(10)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- 関西通信電線(7)
- Grondement(グロンドマン)(7)
- NSK(日本精工)(6)
- ハンマーキャスター(6)
- 桑名金属工業(6)
- SANDVIK(6)
- エスコ(5)
- ブランドをもっと見る
「5em」の検索結果

STC 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(56件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付
ナンシン(40件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷車輪の回転のみをロックするキャスターです。種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SKC 固定車(ゴム車輪)
ナンシン(19件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 自在ストッパー付 ゴム車
ナンシン(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ネジコミ式キャスター形状自在車S材質(車輪)ゴムストッパーシングルストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 自在 ゴム車
ナンシン(3件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から9日以内出荷ネジコミ式キャスター形状自在車材質(車輪)ゴムストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪) ストッパー付
ナンシン(6件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。種別一般キャスター形状自在車S材質(車輪)ゴム一体車輪ストッパーシングルストッパー適合スパナBキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SU-SKC 固定車(ゴム車輪)
ナンシン(2件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。種別ステンレスキャスター形状固定車金具仕上ステンレスストッパーなし偏心E(mm)-車軸径(mm)0キャスタータイププレート式固定車キャスター
SU-STC 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。種別ステンレスキャスター形状自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター
ナンシン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。用途台車、平台車・ドーリー、機械装置、水のかかる環境材質(車輪)ゴム EM 75車輪幅(mm)25取付方式プレート式自在旋回半径(mm)R:65ストッパーなし取付穴径(Φmm)8.8取付金具ステンレス始動力(daN)12.6旋回始動力(daN)27偏心(mm)E:25
SU-STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付
ナンシン¥2,098税込¥2,3081個翌日出荷取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。種別ステンレスキャスター形状自在車S金具仕上ステンレスストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在、静電気防止ゴム車
ナンシン¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷から8日以内出荷STC型はSKC型と取付高が同じですから併用できます。 静電気帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した静電気防止キャスターです。 静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。種別静電気防止キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 固定、静電気防止ゴム車
ナンシン¥999税込¥1,0991個8日以内出荷SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。 静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した静電気防止キャスターです。 静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。種別静電気防止キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 ステンレス金具自在、静電気防止ゴム車
ナンシン¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 ステンレスキャスターです。 ゴムタイヤで弾性があり、床を傷めません。また、耐油性、耐摩耗性、耐老化性は一般のゴム車輪と同等です。 静電能力を持たせる為に、粉体又は液状物質を使用しているのでアースにムラがありません。 電気抵抗値108Ω以下(メーカー測定値で保証値ではありません。)用途コンピューター機器。医療機器。その他、静電気障害のおそれのある機器等。種別静電気防止キャスター形状自在車材質(車輪)静電気防止ゴム金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)偏心E(mm)25取付ピッチA×B(mm)55×42プレート寸法X×Y(mm)70×58取付穴径P(Φmm)8.8特性静電気防止、耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 ステンレス金具固定、静電気防止ゴム車
ナンシン¥1,698~税込¥1,868~1個8日以内出荷SU-SKC型はSU-STC型と取付高が同じですから併用できます。 ステンレスキャスターです。 ゴムタイヤで弾性があり、床を傷めません。また、耐油性、耐摩耗性、耐老化性は一般のゴム車輪と同等です。 静電能力を持たせる為に、粉体又は液状物質を使用しているのでアースにムラがありません。用途コンピューター機器。医療機器。その他、静電気障害のおそれのある機器等。種別静電気防止キャスター形状固定車材質(車輪)静電気防止ゴム車輪幅(mm)25金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)取付ピッチA×B(mm)55×28プレート寸法X×Y(mm)70×52取付穴径P(Φmm)8.8特性静電気防止、耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在ストッパー付、静電気防止ゴム車
ナンシン¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷から10日以内出荷ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。 静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した静電気防止キャスターです。 静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。種別静電気防止キャスター形状自在ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター
ナンシン¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。用途台車、平台車・ドーリー、機械装置、水のかかる環境材質(車輪)ゴム EM 75車輪幅(mm)25取付方式プレート式自在旋回半径(mm)R:97ストッパー回転ストッパー取付穴径(Φmm)8.8取付金具ステンレス始動力(daN)12.6旋回始動力(daN)27偏心(mm)E:25
プレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、静電気防止ゴム車
ナンシン¥4,998税込¥5,4981個46日以内出荷ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 ステンレスキャスターです。 ゴムタイヤで弾性があり、床を傷めません。また、耐油性、耐摩耗性、耐老化性は一般のゴム車輪と同等です。 静電能力を持たせる為に、粉体又は液状物質を使用しているのでアースにムラがありません。 電気抵抗値108Ω以下(メーカー測定値で保証値ではありません。)用途コンピューター機器。医療機器。その他、静電気障害のおそれのある機器等。種別静電気防止キャスター形状自在ストッパー付材質(車輪)静電気防止ゴム金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)偏心E(mm)25取付穴径P(Φmm)8.8特性静電気防止、耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪