カテゴリ

  • 物流用品(17)
絞り込み
ブランド
  • ナンシン
  • サカエ(3)
  • NMB(ミネベア)(1)
  • 近藤製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cbc150」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 車輪ゴム車(ベアリング入り) ナンシン

    車輪ゴム車(ベアリング入り)

    ナンシン(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    STCシリーズ交換用(B入)
    材質(車輪)鋼板ホイル・ゴム車輪適合品番STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKCボス幅H(mm)55車軸径d(mm)12材質(ホイール)鋼板
  • プレート式  自在ストッパー付、ゴム(B入り)車 ナンシン

    プレート式 自在ストッパー付、ゴム(B入り)車

    ナンシン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    軽荷重用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
    材質(車輪)ゴム(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在、ゴム(B入り)車 ナンシン

    プレート式 自在、ゴム(B入り)車

    ナンシン(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    軽荷重用キャスター STC型はSKC型と取高が同じなので併用できます。
    材質(車輪)ゴム(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  固定、ゴム(B入り)車 ナンシン

    プレート式 固定、ゴム(B入り)車

    ナンシン(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    軽荷重用キャスター SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。
    材質(車輪)ゴム(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 自在ストッパー付 ゴム車(ベアリング入り) ナンシン

    ねじ込み式 自在ストッパー付 ゴム車(ベアリング入り)

    ナンシン(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ネジコミ式キャスター
    材質(車輪)ゴム(B入り)仕様ストッパー付形状自在車S六角対辺(mm)30ストッパーシングルストッパー軸長L(mm)40キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
  • プレート式  自在旋回ストッパー付、ゴム(B入り)車 ナンシン

    プレート式 自在旋回ストッパー付、ゴム(B入り)車

    ナンシン
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    旋回を止めるストッパーを採用しております。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
    材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)(耐寒グリス(使用限度-30℃)入り)種別産業用キャスター形状自在旋回ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ストッパー取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 固定(正方プレート)ゴム車(ベアリング入) ナンシン

    固定(正方プレート)ゴム車(ベアリング入)

    ナンシン
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
    STCシリーズ、自在と同ピッチの固定車
    材質(車輪)ゴム(B入り)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしプレート寸法X×Y(mm)102×114取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ラスティーパレット(観音扉付) ナンシン

    ラスティーパレット(観音扉付)

    ナンシン
    41,980税込46,178
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    観音扉付。 ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性。 ラスティパレットのスタンダードモデル。 本体色;グリーン。底板;スチール。 ネスティング収納が可能。 看板1枚が付属されております。 キャスターは150mmゴム車輪採用。2輪自在ストッパー付、2輪自在。
    材質(底板)スチール積載荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150
  • ラスティーパレット スチールタイプ ナンシン

    ラスティーパレット スチールタイプ

    ナンシン
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    材質(本体)スチール積載荷重(kg)500材質(荷台)スチール
  • ラスティーパレット 底板樹脂タイプ ナンシン

    ラスティーパレット 底板樹脂タイプ

    ナンシン
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    材質(本体)スチール積載荷重(kg)500材質(荷台)樹脂
  • ラスティーパレット スチール製 ナンシン

    ラスティーパレット スチール製

    ナンシン(10件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    10日以内出荷
    用途ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性、ラスティパレットのスタンダードモデル。 右面と底が折りたたみ可能で(左面と後面は残ります。)L字型のようになります。このL字型の状態で重ねて収納可能です。
  • プレート式  自動旋回固定ストッパー付、ゴム(B入り)車 ナンシン

    プレート式 自動旋回固定ストッパー付、ゴム(B入り)車

    ナンシン
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ストッパー部品が旋回ロック穴に入ると旋回がロックされます。 直進を止めて多少手前に引けばストッパー機能は解除され、自在キャスターとなります。 また同じ方向に走らせれば旋回ロック機能が働き固定キャスターとなります。 まぎらわしい操作は一切不要です。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
    種別産業用キャスター形状自動旋回固定ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパー自動旋回ストッパープレート寸法X×Y(mm)102×102取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 自在 ゴム車(ベアリング入り) ナンシン

    ねじ込み式 自在 ゴム車(ベアリング入り)

    ナンシン(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ネジコミ式キャスター
    材質(車輪)ゴム(B入り)形状自在車六角対辺(mm)30ストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在、ゴム(グレー、B入り)車 ナンシン

    プレート式 自在、ゴム(グレー、B入り)車

    ナンシン
    4,798税込5,278
    1個
    8日以内出荷
    従来の黒ゴムに比べ、床の跡が目立ちにくくなっております。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
    材質(車輪)ゴム(グレー、ベアリング入り)(耐寒グリス(使用限度-30℃)入り)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在ストッパー付、ゴム(グレー、B入り)車 ナンシン

    プレート式 自在ストッパー付、ゴム(グレー、B入り)車

    ナンシン
    5,498税込6,048
    1個
    8日以内出荷
    従来の黒ゴムに比べ、床の跡が目立ちにくくなっております。 ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
    材質(車輪)ゴム(グレー、ベアリング入り)(耐寒グリス(使用限度-30℃)入り)種別産業用キャスター形状自在ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  固定、ゴム(グレー、B入り)車 ナンシン

    プレート式 固定、ゴム(グレー、B入り)車

    ナンシン
    3,798税込4,178
    1個
    8日以内出荷
    従来の黒ゴムに比べ、床の跡が目立ちにくくなっております。 SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。
    材質(車輪)ゴム(グレー、ベアリング入り)(耐寒グリス(使用限度-30℃)入り)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしプレート寸法X×Y(mm)140×80取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)112×53(100×56)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ラスティーパレット 底板樹脂タイプ ナンシン

    ラスティーパレット 底板樹脂タイプ

    ナンシン(3件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    10日以内出荷
    操作性アップ!底板ワンタッチロック。ロックハンドルを持ち上げるだけで、パレット板のロックが解除。パレットの上げ下げが確実に行えます。 安全性アップ!安全ストッパー。底板を背面側にハネ上げ、パレット板を固定。ストッパーがパイプに作用して倒れを確実に防止。 積載面が樹脂でできているので軽量で静かです。
    積載荷重(daN)500積載荷重N(kgf)510
キャスターカテゴリ