一般キャスターナンシン当日出荷
金具はクロームメッキ仕上げです。軸径はゴム外径です。S-2ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
用途什器、家具、ワゴン、医療器械、搬送機器、各種装置・機材等車輪幅(mm)22金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパーステム径(Φmm)22許容荷重(daN[kgf])60[61]取付け方法ゴム付き偏心E(mm)32軸長L(mm)50始動力(daN)13.5旋回始動力(daN)27旋回半径R(mm)88偏心(mm)32ナット対辺(mm)19ステム長(mm)50車輪タイプ単輪