カテゴリ
- 物流用品(27)
絞り込み
ブランド
- ナンシン
- モノタロウ(7)
- ホンダ(2,617)
- BIGM(丸山製作所)(356)
- スバル(152)
- ケナメタル(99)
- メディアカバーマーケット(93)
- SKC(85)
- SKC(環境測定)(85)
- TAKIGEN(タキゲン)(82)
- SMC(55)
- TDK(52)
- ニッサン(41)
- アメリカン電機(28)
- エスコ(26)
- NACHI(不二越)(25)
- 三桂製作所(24)
- ネオフレックス(23)
- omron(オムロン)(21)
- エプリッチ(16)
- ブランドをもっと見る
「kc 12」の検索結果

プレート式 固定、ゴム(B入り)車
ナンシン(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷軽荷重用キャスター SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。種別産業用キャスター形状固定車材質(車輪)ゴム(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
微音キャスター 固定 グレーゴム車
ナンシン(26件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷形状固定車材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SU-SKC 固定車(ゴム車輪)
ナンシン(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。種別ステンレスキャスター形状固定車金具仕上ステンレスストッパーなし偏心E(mm)-車軸径(mm)0キャスタータイププレート式固定車キャスター
ステンレスキャスター固定ナイロン車
ナンシン¥4,598税込¥5,0581個翌日出荷から7日以内出荷ステンレス金具、ナイロン車形状固定車材質(車輪)ナイロン(白、ベアリング入り)金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
固定 ナイロン車
ナンシン¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷材質(車輪)ナイロン(B入り)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SKC 固定車(ゴム車輪)
ナンシン(19件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 固定、ゴム(グレー)車
ナンシン(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷から3日以内出荷種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 固定、ゴム(グレー、B入り)車
ナンシン¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷従来の黒ゴムに比べ、床の跡が目立ちにくくなっております。 SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。種別産業用キャスター形状固定車材質(車輪)ゴム(グレー、ベアリング入り)(耐寒グリス(使用限度-30℃)入り)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしプレート寸法X×Y(mm)140×80取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)112×53(100×56)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 ステンレス金具固定、モノマーキャスティングナイロン車
ナンシン¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷SU-SKC型はSU-STC型と取付高がおなじですから併用できます。 耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)種別ステンレスキャスター形状固定車材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン(ベアリング入り)金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし特性耐寒性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SKC 固定車(ウレタン車輪)
ナンシン¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌日出荷形状固定車材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SKC 固定車(ナイロン車輪)
ナンシン(5件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SU-SKC 固定車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪)
ナンシン¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から3日以内出荷種別ステンレスキャスター形状固定車金具仕上ステンレスストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(56件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ナイロン車輪)
ナンシン(25件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用キャスター
ナンシン¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷低床と高荷重の両立!車輪径が小径でありながら高い耐荷重性能を実現しました。コンパクト設計で取り付け高さを低く抑えている為、高さに制限のある製品に最適です。歪みの少ない強化車輪!長期間荷重を負荷した状態でも車輪が変形しないので滑らかな走行感を維持します。車輪の回転を止めるストッパーです。【用途】。コンピュータサーバ、ATM、券売機、半導体装置、汎用コンピュータ、工作機械の周辺機器等。【注意・使用条件】。金属は50mmユニクロームメッキ、65mm、75mmは電着塗装(黒色)仕上げです。STC型はSKC型と取付高が同じですから併用できます。ベアリング入り車輪取付プレート式自在材質(車輪)強化ナイロン(B入)車輪幅(mm)45金具仕上クロームメッキストッパーストッパー付偏心E(mm)14許容荷重(N[kgf])6000[612]旋回半径R(mm)89取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(78×78)ストッパー仕様S-12
プレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン車
ナンシン¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から翌日出荷ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 100mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)種別ステンレスキャスター形状自在車S材質(車輪)ナイロン金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー特性耐寒性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SU-STC 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。種別ステンレスキャスター形状自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン(B入り)車
ナンシン¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から翌日出荷ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)種別ステンレスキャスター形状自在車S材質(車輪)ナイロン(白、ベアリング入り)金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー特性耐寒性キャスタータイププレート式自在車キャスター
SU-STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付
ナンシン¥2,098~税込¥2,308~1個翌日出荷取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。種別ステンレスキャスター形状自在車S金具仕上ステンレスストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター
ナンシン¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。用途台車、平台車・ドーリー、機械装置、水のかかる環境材質(車輪)ゴム EM 75車輪幅(mm)25取付方式プレート式自在旋回半径(mm)R:97ストッパー回転ストッパー取付穴径(Φmm)8.8取付金具ステンレス始動力(daN)12.6旋回始動力(daN)27偏心(mm)E:25
プレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、エラストマー車
ナンシン¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷従来の黒ゴムに比べ、床の跡が目立ちにくくなっております。 ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 100mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)種別ステンレスキャスター形状自在ストッパー付材質(車輪)エラストマー金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー特性耐寒性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在、静電気防止ゴム車
ナンシン¥719税込¥7911個7日以内出荷から8日以内出荷STC型はSKC型と取付高が同じですから併用できます。 静電気帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した静電気防止キャスターです。 静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。種別静電気防止キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在ストッパー付、静電気防止ゴム車
ナンシン¥899~税込¥989~1個8日以内出荷から10日以内出荷ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。 静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した静電気防止キャスターです。 静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。種別静電気防止キャスター形状自在ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 固定、静電気防止ゴム車
ナンシン¥569税込¥6261個8日以内出荷SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。 静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した静電気防止キャスターです。 静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。種別静電気防止キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 ステンレス金具固定、静電気防止ゴム車
ナンシン¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷SU-SKC型はSU-STC型と取付高が同じですから併用できます。 ステンレスキャスターです。 ゴムタイヤで弾性があり、床を傷めません。また、耐油性、耐摩耗性、耐老化性は一般のゴム車輪と同等です。 静電能力を持たせる為に、粉体又は液状物質を使用しているのでアースにムラがありません。用途コンピューター機器。医療機器。その他、静電気障害のおそれのある機器等。種別静電気防止キャスター形状固定車材質(車輪)静電気防止ゴム車輪幅(mm)25金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)取付ピッチA×B(mm)55×28プレート寸法X×Y(mm)70×52取付穴径P(Φmm)8.8特性静電気防止、耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、静電気防止ゴム車
ナンシン¥4,998税込¥5,4981個46日以内出荷ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 ステンレスキャスターです。 ゴムタイヤで弾性があり、床を傷めません。また、耐油性、耐摩耗性、耐老化性は一般のゴム車輪と同等です。 静電能力を持たせる為に、粉体又は液状物質を使用しているのでアースにムラがありません。 電気抵抗値108Ω以下(メーカー測定値で保証値ではありません。)用途コンピューター機器。医療機器。その他、静電気障害のおそれのある機器等。種別静電気防止キャスター形状自在ストッパー付材質(車輪)静電気防止ゴム金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)偏心E(mm)25取付穴径P(Φmm)8.8特性静電気防止、耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪