カテゴリ
- 物流用品(29)
絞り込み
ブランド
- ナンシン
- モノタロウ(1)
- ホンダ(120)
- 常磐精工(86)
- SMC(30)
- ニッサン(20)
- トレード(20)
- IKURATOOLS(育良精機)(19)
- Merck(メルクミリポア)(16)
- CKD(15)
- サクラクレパス(14)
- ADVANTEC(12)
- 斉藤光学(10)
- ネグロス電工(9)
- イマオコーポレーション(8)
- マイト工業株式会社(8)
- TASKMATE(8)
- イワイサンプル(8)
- Smart Stock(8)
- ジャストコーポレーション(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「skm」の検索結果
特価

SKM 固定車(ゴム車輪)
ナンシン(19件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。種別産業用キャスター形状固定車材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SKM 固定車(ウレタン車輪)
ナンシン(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。種別産業用キャスター形状固定車材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキ偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
産業用キャスター SKMシリーズ
ナンシン¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷広い互換性!産業用キャスターのJIS規格に準拠した中荷重用キャスターで、あらゆる産業の作業現場で活躍します。また、取付寸法に互換性があり交換時に共通で使うことができます。【用途】。各種搬送台車、メッシュパレット、部品搬送特殊パレット、各種工場設備等、信頼性を重視するあらゆる機材に最適です。【注意・使用条件】。金属はユニクロームメッキ仕上げです。SKM型はSTM型と取付高が同じですから併用できます。ベアリング入り車輪取付プレート式固定質量(g)440材質(車輪)ウレタン(B入)車輪幅(mm)32ストッパー無始動力(daN)11.52アズワン品番64-4286-22取付穴径P(Φmm)9.5
プレート式 固定、フェノール車
ナンシン¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷中量・重量用キャスター SKM型はSTM型と取付高が同じですから併用できます。種別産業用キャスター形状固定車質量(kg)0.78材質(車輪)フェノール車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーなし始動力(daN)7.56取付穴径P(Φmm)10.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
STM 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(66件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
固定(正方プレート) ゴム車
ナンシン(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷STMシリーズ、自在と同ピッチの固定車形状固定車材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
STM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付
ナンシン(21件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STM 自在車(ウレタン車輪)
ナンシン(22件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
固定(正方プレート) ウレタン車
ナンシン¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷STMシリーズ、自在と同ピッチの固定車材質(車輪)ウレタン金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 固定、静電気防止ウレタン車
ナンシン¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から10日以内出荷電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません) ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。 発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。種別静電気防止キャスター形状固定車材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電気防止)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
自動搬送用キャスター SKMS (固定)
ナンシン¥23,980~税込¥26,378~1個翌々日出荷高反発弾性のミラクルウレタンを採用することで、タイヤと路面の間で発生する力を抑えました。牽引時の電力削減や人力搬送での負担軽減に効果を発揮します。キャスター本体に垂直荷重を保持するスラストベアリング、調心機能に配慮したラジアルベアリングを搭載しています。気密性を高めるとともに、方向転換に必要な力を軽減するための旋回性能の向上を実現します。軽量で剛性に優れたアルミホイルに加え、車軸部にラジアルベアリングを搭載することで、前進・後進の操作にかかる力である回転性能の向上に加え、静粛性や高耐久性を実現します。用途AGV等での牽引や人力搬送での負担軽減に材質(車輪)高反発ウレタン取付方式プレート式固定ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
静電気防止キャスター 固定 ゴム車
ナンシン¥1,598~税込¥1,758~1個8日以内出荷静電気の帯電防止と防塵効果を向上させました。静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。形状固定車材質(車輪)ゴム、イエロー金具仕上ユニクロメッキストッパーなし特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在車(空気入りタイヤ車)
ナンシン(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷空気入り車輪付き STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)空気入りゴム(ベアリング入り)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)14キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
プレート式 自在ストッパー付、モノマーキャスティングナイロン車
ナンシン¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から9日以内出荷中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。種別産業用キャスター形状自在ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在ダブルストッパー付、フェノール車
ナンシン¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から8日以内出荷中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。種別産業用キャスター形状自在ダブルストッパー付質量(kg)1.12材質(車輪)フェノール車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー取付高H(mm)144偏心E(mm)35プレート寸法X×Y(mm)95×95始動力(daN)7.56旋回始動力(daN)27車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)10.5取付ピッチA×B(A'×B')(mm)73×73(70×70)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在、フェノール車
ナンシン¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷中量・重量用キャスター STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。種別産業用キャスター形状自在車質量(kg)1.01材質(車輪)フェノール車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付高H(mm)144偏心E(mm)35プレート寸法X×Y(mm)95×95始動力(daN)7.56旋回始動力(daN)27車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)10.5取付ピッチA×B(A'×B')(mm)73×73(70×70)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在、強化ナイロン車
ナンシン¥669税込¥7361個8日以内出荷中量・重量用キャスター STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)28金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付高H(mm)70偏心E(mm)25プレート寸法X×Y(mm)70×58始動力(daN)6旋回始動力(daN)15車輪径D(Φmm)50取付穴径P(Φmm)8.8取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×42キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在ストッパー付、フェノール車
ナンシン¥4,298税込¥4,7281個8日以内出荷中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。種別産業用キャスター形状自在ストッパー付質量(kg)1.11材質(車輪)フェノール車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー取付高H(mm)144偏心E(mm)35プレート寸法X×Y(mm)95×95始動力(daN)7.56旋回始動力(daN)27車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)10.5取付ピッチA×B(A'×B')(mm)73×73(70×70)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
VA 車輪のみ(ゴム車輪)
ナンシン(10件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷車輪のみとなります。許容荷重(kg)81.6車輪径(Φmm)75材質(車輪)アルミホイル・ゴム巻車輪(B入)車輪幅(mm)32適合品番STM・SKM・30シリーズ・UTM・UKMボス幅H(mm)36許容荷重(daN)80車軸径d(mm)10材質(ホイール)アルミ
空気入りタイヤ
ナンシン(17件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷STMシリーズ交換用材質(車輪)ゴム(NR・BR)適合品番STM・SKM材質(ホイール)鋼板空気圧標準空気圧 2.5kgf/cm2ペアリングコマーシャルベアリング車輪タイプ空気入り
VU 車輪のみ(ウレタン車輪)
ナンシン(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷車輪のみとなります。材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)適合品番STM・SKM・SKM-T・UTM・UKM
ゴム車輪
ナンシン¥999税込¥1,0991個当日出荷最も一般的な車輪で、屋内外を問わず幅広い用途で使われています。クッション性が良好なので多少凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮します。車輪形状はサイズによって多少異なります。仕様●車輪:ゴム●ホイル:鋼板●許容荷重(N):1200●許容荷重(kgf):122.4●車輪径D(mm):100●車輪幅W(mm):32●ボス幅H(mm):42●車軸径d(mm):12.0●軸受:コマーシャルベアリング●使用品番:STC/SKC/STM/SKM/SKM-T/SCP/SCJ/UTC/UKC●材質:NRアズワン品番65-9610-52
車輪、モノマーキャスティングナイロン車
ナンシン¥3,898~税込¥4,288~1個翌日出荷から8日以内出荷STMシリーズ交換用仕様ラジアルベアリング使用材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン適合品番STM・SKM・SKM-T
ウレタン車輪 車輪:ウレタン ホイル:鋼板 許容荷重 N :1200
ナンシン¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷ウレタン車輪単体です。仕様●車輪:ウレタン●ホイル:鋼板●許容荷重(N):1200●許容荷重(kgf):122.4●車輪径(mm):75●車輪幅(mm):32●ボス幅(mm):35●車軸径(mm):10.0●軸受:コマーシャルベアリング●使用品番:STM・SKM・SKM-T・UTM・UKMアズワン品番65-9610-44