カテゴリ
- 物流用品(8)
絞り込み
ブランド
- ナンシン
- モノタロウ(2)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- ミヤコ(22)
- カクダイ(14)
- 未来工業(14)
- アウス(10)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
- アキレス(9)
- 前澤化成工業(8)
- アイユ(8)
- 東栄管機(7)
- ACE(エース)(6)
- エスコ(5)
- 東栄工業(5)
- INAX(LIXIL)(5)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5)
- エスロン(5)
- セキスイ(4)
- MCC(松阪鉄工所)(3)
- ブランドをもっと見る
「vu-75」の検索結果
特価

VU 車輪のみ(ウレタン車輪)
ナンシン(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷車輪のみとなります。材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)適合品番STM・SKM・SKM-T・UTM・UKM
ウレタン車輪 車輪:ウレタン ホイル:鋼板 許容荷重 N :1200
ナンシン¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷ウレタン車輪単体です。仕様●車輪:ウレタン●ホイル:鋼板●許容荷重(N):1200●許容荷重(kgf):122.4●車輪径(mm):75●車輪幅(mm):32●ボス幅(mm):35●車軸径(mm):10.0●軸受:コマーシャルベアリング●使用品番:STM・SKM・SKM-T・UTM・UKMアズワン品番65-9610-44
STM 自在車(ウレタン車輪)
ナンシン(22件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STM 自在車(ウレタン車輪) Wストッパー付
ナンシン(17件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるタイプです。種別産業用キャスター形状自在車W材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキ車輪タイプ単輪
SKM 固定車(ウレタン車輪)
ナンシン(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。種別産業用キャスター形状固定車材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキ偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
STM 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付
ナンシン(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。種別産業用キャスター形状自在車S材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
産業用キャスター SKMシリーズ
ナンシン¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷広い互換性!産業用キャスターのJIS規格に準拠した中荷重用キャスターで、あらゆる産業の作業現場で活躍します。また、取付寸法に互換性があり交換時に共通で使うことができます。【用途】。各種搬送台車、メッシュパレット、部品搬送特殊パレット、各種工場設備等、信頼性を重視するあらゆる機材に最適です。【注意・使用条件】。金属はユニクロームメッキ仕上げです。SKM型はSTM型と取付高が同じですから併用できます。ベアリング入り車輪取付プレート式固定質量(g)440材質(車輪)ウレタン(B入)車輪幅(mm)32ストッパー無始動力(daN)11.52アズワン品番64-4286-22取付穴径P(Φmm)9.5