絞り込み
ブランド
- NSK(日本セキュリティ)
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,606)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る

NSK(日本セキュリティ)
各種家庭用防犯カメラ、業務用CCTVカメラシステム、EX-SDIカメラシステム、AHDカメラシステム、各種街頭防犯システム、自治体向不法投棄監視システム、各種遠隔監視システムの開発・製造・販売・防犯システムのコンサルティングなどを行っております。
会社情報
| 会社名 | 株式会社NSK |
|---|---|
| 設立 | 2000/09/25 |
| 所在地 | 〒461-0043 愛知県名古屋市東区大幸1-10-15NSK本社ビル |

パワーコネクター(2芯電源用コネクターセット)
NSK(日本セキュリティ)(4件のレビュー)¥500税込¥5501個当日出荷PL2Cカ:メラのDCジャックに電源コード (2芯線など)を接続する場合などに使用します。JC2C:ACアダプタに電源コード(OP線など)を接続する場合などに使用します。 DCプラグ(PL2C側)サイズ Φ5.5(Φ2.1)×12(L)mmDCジャック(JC2C側)サイズ:Φ5.5(Φ2.1)×10(L)mm
AIワイヤレスカメラセット
NSK(日本セキュリティ)(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷顔検知AIによる顔検知機能搭載。ネットワーク対応。スマホでもカメラの映像を確認できます。サムネイル表示が可能。IP66防水防塵。高画質300漫画装、広角水平100°。シーンに応じて赤外線モードと白色LEDモードの切り替え可能。10.1インチモニター。4分割表示。SDカード・HDDカード。どちらでも録画可能寸法(mm)カメラ:Φ67×150(L)質量(g)カメラ:200(アンテナ含む)、モニター:610タイプ音声マイク有消費電力(W)最大1電源12V/1000mA DC adapter 約2.9mフレーム最大30fps VGA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:250×160×20レンズ3.6mm F=20解像度最大15fps HD使用環境10℃~60℃/10%~90%撮影範囲水平100°、垂直50°映像素子1/3CMOSイメージセンサースピーカー有LED(白色)4LED画素数約300万画素防水性IP66映像圧縮方式H.265照射距離(m)【IR】10モニターサイズ10.1インチ最低照度(Lux)0.01(IR照射0Lux)電源ケーブル約0.4m
210万画素有線カメラ
NSK(日本セキュリティ)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷安価な防犯カメラなのに、高性能。同一筐体のダミーカメラも有 200万画素屋外用防犯カメラ 赤外線照射20m IP66防水設計 同一筐体のダミーカメラとの組合せで、さらに効果抜群!防塵防水性能あり使用場所屋外形状防水・暗視型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×130×70質量(g)255 (カメラ本体)色シルバー規格HD-TVI
しゃべるダミーカメラ みつるくん
NSK(日本セキュリティ)¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷音・首振り・LED点滅で威嚇効果バツグンのダミーカメラです。 スピーカーからの音量約80dB(デジベル)。 防犯砂利と同等の音の大きさ、防犯砂利を敷く手間がかかりません。 センサー反応で左右26°自動首振りで威嚇効果バツグン。 センサー反応でLED点滅。 夜間もカメラの存在がわかります。 カメラの電源は、単3型アルカリ電池3本。 1日10回の反応で約183日(6ヶ月)使用可能。 音の種類は、リモコンで操作。 近所迷惑対策に消音機能もあります。 (ボリューム音量調整不可)付属品リモコン(電池付属)、ネジ×3、プラスチックアンカー×3材質ABS樹脂(本体)、アルミ(フード)質量(g)387寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×84.8×151首振角度(°)上下30(手動)、左右26(自動)使用電池【本体用】単3形乾電池3本(別売)、【リモコン用】ボタン電池(付属)
ワイヤレスカメラ
NSK(日本セキュリティ)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷IP66防水防塵レベルで屋外でも使用できます 。IR照射距離10m用途長時間録画その他【充電】0~85%、音声マイク有形状小型質量(g)200(アンテナ含む)消費電力(W)最大1電源12V/1000mA DC adapter 約2.9mフレーム最大30fps VGAレンズ3.6mm F=20機能センサーライト外径×長さL(Φ×mm)【カメラ】67×150解像度最大15fps HD使用環境【温度】10~60℃【湿度】10~90%撮影範囲水平100°、垂直50°映像素子1/3 Color CMOSイメージセンサースピーカー有LED【白色】4画素数300万画素使用場所屋内外防水性IP66映像圧縮方式H.265照射距離(m)【IR】10最低照度(Lux)0.01(IR照射0Lux)電源ケーブル約0.4m
屋外用カメラハウジング(後部ワンタッチ開閉)
NSK(日本セキュリティ)¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷外観色:アイボリー 後部からワンタッチで開閉できます ダミーカメラ(NS-D605S)のハウジングと同一ですので、併用して使用する ことで防犯効果がアップします(外観ではNS-D605Sと見分けがつきません)付属品防滴配線コネクタ、カメラ取付ネジ(1/4U)材質アルミ/前後プラスチックパネル使用温度範囲(℃)ブロア:40で作動/30で停止有効寸法(mm)内部:110(W)×90(H)×190/290/220(L)適合金具壁面取付金具L-205N(アイボリー)/L-210、天井取付金具L-204(アイボリー)
AIワイヤレスカメラセット
NSK(日本セキュリティ)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷電源の配線不要なソーラー充電。ソーラーパネルがオプションで付属。電源が届かず諦めていたガレージや玄関への設置が可能に。※ソーラーパネル(NS-S3W)は別売り。広範囲&高画質撮影。白色LED搭載で暗闇でもカラー撮影。録画機不要!いつでも見れるクラウド保存。多機能なのに使いやすいアプリ付属品USB電源ケーブル/ブラケット/ビス/取扱説明書材質ABS、ポリカーボネート質量(g)210タイプ音声マイク有電源DV 5V±5%/1.5A消費電力待機状態:1.6mW、IRオフ:0.88W、IRオン:2.20Wレンズ2.9mmF=2.0寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)67×89×58記録媒体クラウドストレージ/MicroSD最大128GBバッテリー【容量】5000mA(DC5V) 【充電時間】10時間以内(0から満充電まで)使用時間【バッテリー】目安約5.8ヶ月(1日20回 録画ファイル10秒の時)使用環境温度(℃)-10~45撮影範囲水平95°、垂直72°スピーカー有LED【白色】1LED(1.5W/LED)撮像素子1/3CMOSイメージセンサー画素数約200万画素使用環境湿度(%)10~80対応アプリケーションAndroid5.0以上、iOS10以上防水性IP65映像圧縮方式H.265照射距離(m)【IR】7無線規格IEEE 802.11b/g/nフレームレート1~15fps(ネット環境により変動)センサー感知範囲最大10m周波数帯域(GHz)2.412-2.472(Channel 1-13)Wi-FiWPA-2 AES128bit録画方式人感(熱感)センサー/【ファイル(秒)】10/15/20/自動(最大180秒)最低照度(Lux)0.01(IR照射0Lux)電源ケーブル約940mm
4CHフルハイビジョン対応レコーダー らくレコeye
NSK(日本セキュリティ)¥42,980税込¥47,2781個6日以内出荷無料クラウド録画が1GB。Wi-Fi設定でスマホで操作用途ご家庭の防犯、見守り映像入力4CH.2M対応AHD/TVI/CVI/BNC)1.0vp-p/75Ω映像出力1×HDMI/1×VGA音声入力4×RCA音声出力1×RCAディスプレイモード4分割、各画面、デジタルズーム(×3/×9)モード【録画】連続/モーション/スケジュール再生速度ノーマル、コマ送り(1fps)、早送り(×2,4,8,16)巻戻し(1/2、1/4、1/8、1/16)電源DC12V/2AACアダプタ消費電力最大12W(最大消費電流1A)付属品ACアダプタ(DC12V/2A)、リモコン仕様録画レート(解像度):1080P@15fps/720P@30fps
天井取付収納ブラケット(ロング)
NSK(日本セキュリティ)¥5,500税込¥6,0501個7日以内出荷付属品タッピングネジ×3、アンカープラグ×3材質シャフト部:アルミ/ベース部:スチール質量(g)540外形寸法(mm)Φ120(ベース)、L600~1020耐荷重(kg)5適合カメラ各種ボックス型カメラ
カメラブラケット(ショート)
NSK(日本セキュリティ)¥5,000税込¥5,5001個6日以内出荷付属品タッピングネジ×3、アンカープラグ×3材質シャフト部:アルミ/ベース部:スチール質量(g)380外形寸法(mm)Φ120(ベース)、L300~420耐荷重(kg)2適合カメラ各種ボックス型カメラ
4CH録画機、カメラ1台セット
NSK(日本セキュリティ)¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷200万画素のフルハイビジョン画質で決定的な瞬間を逃さない。 わかりやすいチュートリアルで直感的に操作可能。 簡単シンプルメニューで操作できる。 再生中の画面拡大が可能。 リモコンのボタンサイズを大きくし、間違えることなく操作できる。 カメラ4台まで接続可能。映像入力4CH.2M対応映像出力1×HDMI/1×VGAディスプレイモード4分割、各画面解像度最大1920×1080セット内容4ch録画機1TB×1、屋外用暗視カメラ×1、リモコン×1、DVR用ACアダプタ×1、カメラ用ACアダプタ×1形状防水・暗視型使用場所屋外
防犯ステッカー
NSK(日本セキュリティ)¥979税込¥1,0771枚6日以内出荷車のライトに反射します。 商店街、通学路、公園、駐車場、駐輪場、住宅などにオススメ!取付方式ステッカー寸法(幅W×高さH)(mm)195×235
130万画素非発光暗視小型ドームカメラ
NSK(日本セキュリティ)¥19,980税込¥21,9781セット6日以内出荷ハイビジョン対応・130万画素の超高画質。 防雨タイプ(カメラ部:IP65)で、屋外の軒下にも設置可能。 夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線照射。(夜間はモノクロ映像) なお、赤外線LEDは、非発光タイプ採用で、赤く発光しません。 超広角レンズ内蔵。 ※録画機を通さずTVに直接つなぐと映像が映らない事がありますが故障ではありません。 ※NS-F401MRを使用した場合に130万画素になりますが、それ以外の使用方法の場合は52万画素になります。使用場所屋外防水性IP65仕様AGC:自動、Day&Night:非発光型赤外線自動照射(CDSセンサー)、電子感度アップ:自動(最大2~30倍設定可)/OFF選択、WDR:デジタルWDR、電子シャッター:自動(1/60秒~1/100000秒)、フリッカレス:ON/OFF選択付属品ACアダプタ(DC12V/1A)、20mケーブル材質(本体)金属質量(g)(カメラ本体)290外形寸法(mm)Φ92(取付ベース部)×70(H)電源DC12V±10%方式TV方式:NTSCカラーレンズf2.8mm/F1.8水平画角87.6°/垂直画角68.2°有効画素数1280(H)×960(V)消費電流(mA)通常60 /最大260(IR:ON)解像度(水平)1000TV本S/N比(AGC:OFF)44dB以上撮像素子1/3インチ SONY CMOS Megapixel sensorホワイトバランス自動(ATW)照度(Lux)最低:0(IR:ON) IR切換最低照度0.01使用条件-20℃~+50℃/50%RH以下補正機能逆光補正(BLC):自動照射距離(m)(赤外線)約5 24LED/940nm 非発光映像出力1.0vp-p/75Ω、BNC
ダミーカメラ(ハウジングタイプ/アイボリー)
NSK(日本セキュリティ)¥15,880税込¥17,4681個6日以内出荷構成)オリジナルダミーカメラ、ハウジング(L-605L)、壁面ブラケット(L-205)/単1乾電池×2、 電池収納ボックス 関連製品)天井取付金具L-204(アイボリー)、屋外用カメラハウジング L-605L カメラレンズ部の横にあるLEDランプが、赤く点滅します使用場所屋外対応質量(g)ハウジング:1180、ブラケット:412寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ハウジング:140×115×373、ブラケット:84×99×293材質(ハウジング)アルミダイキャスト
PTZカメラ専用コントローラ
NSK(日本セキュリティ)¥74,500税込¥81,9501個6日以内出荷P T Zプリセットスピードドームカメラ NS-901PRCを制御 1 台のコントローラで最大255台まで制御可 プリセット/ ツアー/パターン/オートスキャン制御 3軸ジョイスティック操作 マルチプロトコールサポート RS485/RS-422通信(TX:3ポート,Trx:1ポート) 16×2グラフィックLCD表示 パスワード管理 RS-485制御で各種カメラの画面操作も可能 省スペースデザイン仕様プログラムオート監視:プリセット/ツアー/グループ 、プロトコール対応:PEL-D/PEL-P/W-DRX、他付属品DC12V/1A ACアダプタ,ターミナルブロック(8P)質量(g)700電源(V)DC12±10%/9Vバッテリー(バッテリーモード)制御方式PTZ:3軸ジョイスティック寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)280×92×174消費電流(mA)最大140通信距離1km(AWG24信号線)LCD仕様16×2グラフィックディスプレイコネクタターミナルブロック8P使用条件0℃~+45℃ 70%RH以下インターフェイスRS-485/RS-422(Tx3ポート、Trx1ポート)通信速度2.4~57.6kbps